APPROVED VENDOR 11A460 รถเข็นเอนกประสงค์แบบถอดประกอบ สแตนเลส 24 W 1200 Lb
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถเข็นยูทิลิตี้ที่ไม่ได้ประกอบ |
ความจุต่อชั้นวาง | 600 ปอนด์ |
ล้อ Dia. | 5" |
วัสดุล้อ | ยูรีเทน |
ประเภทล้อ | (2) แข็ง, (2) หมุน |
สี | เงิน |
ระยะห่างระหว่างชั้นวาง | 25 " |
เสร็จสิ้น | ที่ราบ |
วัด | 16 |
จัดการ | โค้งมน |
รวมด้ามจับ | ใช่ |
ความสูงของริมฝีปาก | 1.75 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 1200 |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
จำนวนชั้นวาง | 2 |
ความสูงโดยรวม | 35 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 41 " |
ความกว้างโดยรวม | 24 " |
ความยาวชั้นวาง | 36 " |
สไตล์ชั้นวาง | ริมฝีปาก |
ประเภทชั้นวาง | ขอบปาก |
ความกว้างของชั้นวาง | 24 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 27.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.65 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 102.87 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 70.61 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้างของชั้นวาง | ความจุต่อชั้นวาง | ระยะห่างระหว่างชั้นวาง | ความสูงของริมฝีปาก | จำนวนชั้นวาง | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ความยาวชั้นวาง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11A454 | 18 " | 600 ปอนด์ | 25 " | 1.75 " | 2 | 29 " | 18 " | 24 " | ฿22,613 | ||
11A455 | 18 " | 400 ปอนด์ | 12 " | 1.75 " | 3 | 29 " | 18 " | 24 " | ฿24,812 | ||
11A458 | 18 " | 600 ปอนด์ | 25 " | 1.75 " | 2 | 41 " | 18 " | 36 " | ฿32,505 | ||
11A464 | 30 " | 600 ปอนด์ | 25 " | 1.75 " | 2 | 53 " | 30 " | 48 " | ฿45,876 | ||
11A466 | 30 " | 600 ปอนด์ | 25 " | 1.75 " | 2 | 65 " | 30 " | 60 " | ฿45,486 | ||
11A470 | 24 " | 600 ปอนด์ | 22 " | 3" | 2 | 41 " | 24 " | 36 " | ฿34,090 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.