11a509 | เกจวัดคอมพาวด์เกจทั่วไป 6 Inch 60psi | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 11A509 เกจวัดเอนกประสงค์ 6 นิ้ว 60psi | AA2TNN

APPROVED VENDOR 11A509 Compound Gauge วัตถุประสงค์ทั่วไป 6 นิ้ว 60psi

In Stock
รายการ: AA2TNN แบบ: 11A509
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
฿11,220 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเกจผสม
ความถูกต้อง% + /-0.5
สีกรณีBlack
กรณีที่วัสดุหล่ออลูมิเนียม
ตำแหน่งการเชื่อมต่อลด
ขนาดการเชื่อมต่อ1 / 4 "NPT
กดขนาด6"
ประเภทเกจวัตถุประสงค์ทั่วไป
วัสดุเลนส์กระจก
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-40 องศาถึง 200 องศา F
พิสัย30 "Hg Vac ถึง 60 Psi
การสำเร็จการศึกษาที่เล็กที่สุด1 "Hg, 1 psi
วัสดุซ็อกเก็ตทองเหลือง
วัสดุ Tubeบรอนซ์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.42
ความสูงของเรือ (ซม.)13.46
ความยาวเรือ (ซม.)25.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)22.1
รหัส HS9026208000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุเลนส์ความถูกต้องสีกรณีอุณหภูมิในการทำงาน พิสัยพิสัยการสำเร็จการศึกษาที่เล็กที่สุดวัสดุซ็อกเก็ตวัสดุ Tubeราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 11A483 กระบวนการวัดแบบผสม 4-1 / 2 นิ้ว | AA2TML 11A483กระจก% + /-0.5Black-40 องศาถึง 140 องศา F30 "Hg Vac ถึง 01 "Hg, 0.5 psiทองเหลืองบรอนซ์฿6,508
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 11A493 เกจวัดเอนกประสงค์ 4-1 / 2 นิ้ว | AA2TMX 11A493กระจก% + /-0.5Black-40 องศาถึง 140 องศา F30 "Hg Vac ถึง 60 Psi1 "Hg, 1 psiทองเหลืองบรอนซ์฿4,103
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 11A494 เกจวัดเอนกประสงค์ 4-1 / 2 นิ้ว | AA2TMY 11A494กระจก% + /-0.5Black-40 องศาถึง 140 องศา F30 "Hg Vac ถึง 300 psi1 Hg, 1 psi "ทองเหลืองบรอนซ์฿6,508
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 11A511 เกจวัดเอนกประสงค์ 6 นิ้ว 150 | AA2TNQ 11A511กระจก% + /-0.5Black-40 องศาถึง 200 องศา F30 "Hg Vac ถึง 150 psi2 "Hg, 5 psiทองเหลืองบรอนซ์฿11,220
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 4CFD3 Compound Gauge 2 1/2 นิ้ว Vac ถึง 250psi | AD6XHV 4CFD3โพลีคาร์บอเนต+/- 3-2-3%สีน้ำเงิน-40 องศาถึง 150 องศา F30 "Hg Vac ถึง 120/250 psi5 "Hg, 2 psiทองเหลืองบรอนซ์฿430
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 4CFD5 Compound Gauge 2 1/2 นิ้ว Vac ถึง 350psi | AD6XHX 4CFD5โพลีคาร์บอเนต+/- 3-2-3%สีน้ำเงิน-40 องศาถึง 150 องศา F30 "Hg Vac ถึง 120/350 psi5 "Hg, 2 psiทองเหลืองบรอนซ์-
RFQ
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 4CFR3 Compound Gauge Liquid Filled 2-1/2 In | AD6XKG 4CFR3อะคริลิค+/- 3-2-3%เงิน-40 องศาถึง 140 องศา F30 "Hg Vac ถึง 30 psi, -100 ถึง 200 kPa2 "Hg, 1 psiเหล็กกล้าไร้สนิมเหล็กกล้าไร้สนิม฿2,498

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 11A509 Compound Gauge วัตถุประสงค์ทั่วไป 6 นิ้ว 60psi
฿11,220 / หน่วย