APPROVED VENDOR บันไดเลื่อน 12M625 สูง 86 นิ้ว สูง 300 ปอนด์
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บันไดขั้นบันได |
ประเภท ANSI | IA |
ความลึกฐาน | 47.5 " |
การแพร่กระจายฐาน | 47.5 " |
ความกว้างฐาน | 24.5 " |
ความกว้างด้านล่าง | 24.5 " |
สี | เงิน |
เสร็จสิ้น | แปรง |
ความสูงของบันได | 7 '1 " |
ความจุโหลด | 300 ปอนด์ |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
จำนวนขั้นตอน | 5 |
ความลึกของแพลตฟอร์ม | 15 " |
ความสูงของแพลตฟอร์ม | 59 " |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 14.75 " |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 14.75 " |
ความลึกของขั้นตอน | 3.625 " |
ขนาดความลึก | 6" |
ขนาดการจัดเก็บความยาว | 91-1 / 4 " |
ความกว้างของขนาดการจัดเก็บ | 24-1 / 2 " |
ความสูงขั้นสูงสุด | 59 " |
เหยียบ | ซึ่งได้ทำเป็นสัน |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.62 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 228.6 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 63.5 |
รหัส HS | 7616995030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.