APPROVED VENDOR 12U125 ความจุโหลดรถบรรทุกพาเลท 5000 Lb
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แจ็คพาเลท |
ตลับ | ลูกบอลปิดผนึก |
สี | สีน้ำเงิน |
การก่อสร้าง | เหล็ก |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
ความสูงของส้อมลดลง | 2-15 / 16 " |
ความสูงของส้อมยกขึ้น | 7-1 / 2 " |
ความยาวส้อม | 48 " |
ความกว้างส้อม | 6.25 " |
จัดการ | ที่จับเบาะ |
ความสูงในการยกสูงสุด | 7.5 " |
ยกสูงขั้นต่ำ | 2.875 " |
ความจุโหลด | 5000 ปอนด์ |
โหลดศูนย์ | 24 " |
ขนาดล้อหลัก | 7 |
ความสูงโดยรวม | 48 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 63 " |
ความกว้างโดยรวม | 27 " |
เดือย | องศา 190 |
โรลเลอร์ Dia | 2.875 " |
วัสดุลูกกลิ้ง | ยูรีเทน |
วัสดุล้อ | ยูรีเทน |
ความกว้างข้ามส้อม | 27 " |
ความกว้างระหว่างส้อม | 14-1 / 2 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 68.49 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 122.68 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 157.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 68.58 |
รหัส HS | 8427900040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้างส้อม | จัดการ | ความจุโหลด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
12U124 | 6 | เหล็ก | 3800 ปอนด์ | ฿19,509 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.