APPROVED VENDOR 12U138 ตัวป้องกันแร็คด้านในขวา 42 x 4-1 / 2 x 12
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แผ่นกันรอยด้านในด้านขวา |
ความกว้างฐาน | 4.88 " |
สี | สีเหลือง |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
วัสดุ | เหล็ก |
การติด | ชั้น |
ความสูงโดยรวม | 12 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 46 " |
ความกว้างโดยรวม | 4.5 " |
ความกว้างการเปิดที่ใช้งานได้ | 4" |
ความหนาของผนัง | 3 / 8 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 28.58 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 33.02 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 119.38 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 14.92 |
รหัส HS | 8302416080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.