132 X 73a.28 | Pull Plate Oval Grip Aluminium 3 X 12 In | 2rgp5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 132 X 73A.28 Pull Plate Oval Grip Aluminium 3 x 12 In | AC3CET 2RGP5

APPROVED VENDOR 132 X 73A.28 แผ่นเพลทดึงอลูมิเนียมกริปวงรี 3 x 12 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC3CET รุ่น: 132 X 73A.28ข้ามอ้างอิง: 2RGP5

รับโดย อาจ 7, อังคาร
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
฿4,187 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแผ่นดึงประตู
เสร็จสิ้นน่าเบื่อ
สไตล์กริปรูปไข่
ความหนาของด้ามจับ1 / 2 "
ความยาว12 "
วัสดุอลูมิเนียม
การติดสกรูยึดพื้นผิว
เงื้อม0.125 "
ความกว้าง3"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.36
ความสูงของเรือ (ซม.)4.32
ความยาวเรือ (ซม.)43.69
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.68
รหัส HS8302416015
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเสร็จสิ้นความยาววัสดุการติดเงื้อมความกว้างราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการรับรอง 132 x 73A.32D Pull Plate Oval Grip Stainless Steel 304 3 x 12 In | AC3CER 2RGP4 132 x 73 ก. 32 ดประเภทที่น่าเบื่อ 30412 "เหล็กกล้าไร้สนิมสกรูยึดพื้นผิว0.125 "3"฿6,849
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 132 x 70A.3 Pull Plate Oval Grip Brass 3 x 12 In | AC3CEU 2RGP8 132 x 70A 3มันเงา12 "ทองเหลืองสกรูยึดพื้นผิว0.05 "3"฿4,153
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 122 X 70A.28 Pull Plate Rectangle Grip Aluminium 3 x 12 | AC3CEV 2RGP9 122 X 70A 28 มมน่าเบื่อ12 "อลูมิเนียมสกรูยึดพื้นผิว0.05 "3"฿2,729
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการรับรอง 102 X 70A.32D Pull Plate Round Grip Dull 304 3 x 12 In | AC3CEX 2RGR2 102 X 70A.32 ดประเภทที่น่าเบื่อ 30412 "เหล็กกล้าไร้สนิมสกรูยึดพื้นผิว0.05 "3"฿2,791
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 102 X 70A.3 Pull Plate Round Grip Brass 3 x 12 In | AC3CEY 2RGR5 102 X 70A 3 มมมันเงา12 "ทองเหลืองสกรูยึดพื้นผิว0.05 "3"฿4,513
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการรับรอง 132 x 73B.32D Pull Plate Oval Grip Dull 304 3 1/2 x 15 | AC3CFC 2RGT1 132 x 73B.32 ลประเภทที่น่าเบื่อ 30415 "เหล็กกล้าไร้สนิมสกรูยึดพื้นผิว0.125 "3.5 "฿5,873
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 132 X 70B.28 Pull Plate Oval Grip อลูมิเนียมทึบ 3 1/2 x 15 | AC3CFE 2RGT4 132 X 70บ.28น่าเบื่อ15 "อลูมิเนียมสกรูยึดพื้นผิว0.05 "3.5 "฿2,366

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 132 X 73A.28 แผ่นเพลทดึงอลูมิเนียมกริปวงรี 3 x 12 นิ้ว
฿4,187 / หน่วย