13g233 | เทอร์โมมิเตอร์แบบเมาท์แผงอนาล็อก 0 ถึง 100f | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 13G233 เทอร์โมมิเตอร์แบบเมาท์แผงอนาล็อก 0 ถึง 100f | AA4WEY

APPROVED VENDOR 13G233 เทอร์โมมิเตอร์แบบติดแผงอนาล็อก 0 ถึง 100f

In Stock
รายการ: AA4WEY รุ่น: 13G233
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
฿6,546 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องวัดอุณหภูมิ Mt Analog Panel
ความถูกต้อง+/- 1 กองมาตราส่วน
กรณีที่วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
กดขนาด3.5 "
วัสดุเลนส์โพลีคาร์บอเนต
การติดพื้นผิวด้วย Back Outlet
สื่อการตรวจจับไอกระตุ้น
เซนเซอร์ Dia0.437 "
ความยาวเซนเซอร์1.87 "
วัสดุเซนเซอร์ทองแดง
ชั่วคราว พิสัย0 Degrees to 100 Degrees
ความยาวท่อ60 "
วัสดุ Tubeทองแดงถักสีบรอนซ์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.45
ความสูงของเรือ (ซม.)13.46
ความยาวเรือ (ซม.)13.97
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.64
รหัส HS9025198080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • การเชื่อมต่อเซนเซอร์ (1/2 "NPT)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความถูกต้องกรณีที่วัสดุกดขนาดวัสดุเลนส์การติดชั่วคราว พิสัยวัสดุ Tubeราคา
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 12U604 เทอร์โมมิเตอร์แบบเมาท์แผงอนาล็อก 0 ถึง 100f | AA4MHP 12U606 12U604+/- 1 กองมาตราส่วนเหล็กกล้าไร้สนิม3.5 "โพลีคาร์บอเนตวงเล็บ0 Degrees to 100 Degreesทองแดงถักสีบรอนซ์฿7,160
Approved VENDOR 12U606 Analog Panel Mount Thermometer 30 ถึง 180f | AA4MHR 12U606+/- 1 กองมาตราส่วนเหล็กกล้าไร้สนิม3.5 "โพลีคาร์บอเนตวงเล็บ30 Degrees to 180 Degreesทองแดงถักสีบรอนซ์-
RFQ
Approved VENDOR 12U607 Analog Panel Mount Thermometer 30 ถึง 240f | AA4MHT 12U607+/- 1 กองมาตราส่วนเหล็กกล้าไร้สนิม3.5 "โพลีคาร์บอเนตวงเล็บ30 Degrees to 240 Degreesทองแดงถักสีบรอนซ์฿7,160
Approved VENDOR 12U612 Analog Panel Mount Thermometer 30 ถึง 240f | AA4MHY 12U612+/- 1 กองมาตราส่วนเหล็กกล้าไร้สนิม3.5 "โพลีคาร์บอเนตวงเล็บ30 Degrees to 240 Degreesทองแดงถักสีบรอนซ์฿5,344
Approved VENDOR 12U614 Analog Panel Mount Thermometer 0 ถึง 100f | AA4MJA 12U614+/- 1 กองมาตราส่วนเหล็กกล้าไร้สนิม3.5 "อะคริลิคด้านหน้า Flanged กับ Back Outlet0 Degrees to 100 Degreesทองแดงถักสีบรอนซ์฿7,336
Approved VENDOR 12U615 Analog Panel Mount Thermometer 0 ถึง 160f | AA4MJB 12U615+/- 1 กองมาตราส่วนเหล็กกล้าไร้สนิม3.5 "อะคริลิคด้านหน้า Flanged กับ Back Outlet0 Degrees to 160 Degreesทองแดงถักสีบรอนซ์฿7,336
Approved VENDOR 12U616 Analog Panel Mount Thermometer 30 ถึง 180f | AA4MJC 12U616+/- 1 กองมาตราส่วนเหล็กกล้าไร้สนิม3.5 "อะคริลิคด้านหน้า Flanged กับ Back Outlet30 Degrees to 180 Degreesทองแดงถักสีบรอนซ์฿7,336

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 13G233 เทอร์โมมิเตอร์แบบติดแผงอนาล็อก 0 ถึง 100f
฿6,546 / หน่วย