13g559 | Latch Clamp แนวตั้งสแตนเลส 500 Lbs 2.10 In | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 13G559 สลักแคลมป์สแตนเลสแนวตั้ง 500 Lbs 2.10 In | AA4WMY

APPROVED VENDOR 13G559 Latch Clamp สแตนเลสแนวตั้ง 500 Lbs 2.10 In

In Stock
รายการ: AA4WMY รุ่น: 13G559

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿1,551 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสลักยึด
แขนรูปตัวยู
ศูนย์ติดตั้งฐาน0.51 x 0.87 นิ้ว
เส้นผ่าศูนย์กลาง0.21 "
จัดการจุ่มไวนิล
ความสูงใต้แขน (นิ้ว)ไม่ได้ระบุ
กำลังการผลิตโฮลดิ้ง£ 500
ความสูงโดยรวม2.1 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3.110 "
ขนาดเกลียวM4
ชนิดภาพเขียนที่จับแนวตั้งค้างไว้สแตนเลส

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.1
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS8205700090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเส้นผ่าศูนย์กลางกำลังการผลิตโฮลดิ้งความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขนาดเกลียวชนิดภาพเขียนราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 13G554 สลักแคลมป์สแตนเลสแนวนอน 360 ปอนด์ 1.15 นิ้ว | AA4WMT 13G5540.170 "£ 3501.15 "4"M4จับแนวนอนค้างไว้ SS฿1,609
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 13G556 สลักแคลมป์สแตนเลสแนวนอน 700 Lbs 1.63 In | AA4WMV 13G5560.25 "£ 7001.63 "6.28 "M5จับแนวนอนค้างไว้ SS฿1,717
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 13G557 แคลมป์สลักแนวนอน 1200 ปอนด์ 2.52 นิ้ว | AA4WMW 13G5570.330 "£ 12002.52 "9.46 "-จับแนวนอนค้างไว้ SS฿1,052
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 13G558 สลักแคลมป์สแตนเลสแนวนอน 2000 ปอนด์ 2.91 นิ้ว | AA4WMX 13G5580.330 "£ 20002.91 "8.39 "M8จับแนวนอนค้างไว้ SS฿2,239
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 13G560 สลักแคลมป์สแตนเลสแนวตั้ง 1000 Lbs 2.44 In | AA4WMZ 13G5600.280 "£ 10002.440 "4.72 "M6ที่จับแนวตั้งค้างไว้สแตนเลส฿1,696

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 13G559 Latch Clamp สแตนเลสแนวตั้ง 500 Lbs 2.10 In
฿1,551 / หน่วย