13g716 | เครื่องบันทึกอุณหภูมิ Dual K | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 13G716 เครื่องบันทึกอุณหภูมิ Dual K | AA4WTE

APPROVED VENDOR 13G716 เครื่องบันทึกข้อมูลอุณหภูมิ Dual K

In Stock
รายการ: AA4WTE รุ่น: 13G716
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
฿16,035 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นData Logger
ความถูกต้อง+/- 0.3% ของการอ่าน +1.4
ปลุกYES
แบตเตอรี่มากกว่า 9 เดือน
เข้ากันได้กับชุดซอฟต์แวร์ USB: 13G719, แบตเตอรี่สำรอง: 13G718, โพรบชนิด K: 13G720
ความลึก3.05 "
อ่านข้อมูลดิจิตอลใช่
ความสูง1.18 "
อินเตอร์เฟซสายเคเบิล USB
โพรบระยะไกลสามารถเลือกหรือไม่เลือกก็ได้
ตัวอย่างจุดจัดเก็บ32 KB
ต้องใช้ซอฟต์แวร์ใช่
ช่วงเวลา1 วินาทีถึง 24 ชั่วโมง
ชนิดภาพเขียนดูอัลเค
สวิตช์กันน้ำIP61
ความกว้าง3.3 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14
ความสูงของเรือ (ซม.)11.94
ความยาวเรือ (ซม.)9.91
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.32
รหัส HS9025801000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: Professional

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความถูกต้องแบตเตอรี่เข้ากันได้กับชนิดภาพเขียนราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 13G713 เครื่องบันทึกข้อมูลอุณหภูมิ -4 ถึง 158 F | AA4WTB 13G713+/- 1.2เดือน 9ชุดซอฟต์แวร์ USB: 13G719, แบตเตอรี่สำรอง: 13G718TEMP฿5,966
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 13G715 เครื่องบันทึกข้อมูลอุณหภูมิและความชื้น | AA4WTD 13G715+/- 1.2, +/- 3% RHมากกว่า 9 เดือนชุดซอฟต์แวร์ USB: 13G719, แบตเตอรี่สำรอง: 13G718อุณหภูมิและ RH฿7,541
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 13G717 เครื่องบันทึกข้อมูลอุณหภูมิและความชื้น Dual K | AA4WTF 13G717+/- 0.3% ของการอ่าน +1.4; 3% RHมากกว่า 9 เดือนชุดซอฟต์แวร์ USB: 13G719, แบตเตอรี่สำรอง: 13G718, โพรบชนิด K: 13G720ดูอัลเค฿17,735

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 13G716 เครื่องบันทึกข้อมูลอุณหภูมิ Dual K
฿16,035 / หน่วย