APPROVED VENDOR 15C549 เทปกาวใส 12 นิ้ว x 1000 ฟุต
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กระดาษกาว |
แรงยึดเกาะ | 3-6 ออนซ์ / นิ้ว |
ติดแน่น | อะคริลิคสูตรน้ำ |
สี | ทูโทนช็อคชิพ |
ความยาว | 1000ft |
วัสดุ | โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ |
รูปร่าง | ม้วนต่อเนื่อง |
ความต้านแรงดึง | 3000 ปอนด์ / นิ้ว |
ความหนา | 3มิล |
ความกว้าง | 12 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.31 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 30.73 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 17.78 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 17.78 |
รหัส HS | 3919102055 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | รูปร่าง | แรงยึดเกาะ | ติดแน่น | ความต้านแรงดึง | ความหนา | ความกว้าง | สี | ชิ้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15C546 | ม้วนต่อเนื่อง | 3-6 ออนซ์ / นิ้ว | อะคริลิคสูตรน้ำ | 3000 ปอนด์ / นิ้ว | 3มิล | 1" | ทูโทนช็อคชิพ | กระดาษกาว | ฿1,410 | ||
15C547 | ม้วนต่อเนื่อง | 3-6 ออนซ์ / นิ้ว | อะคริลิคสูตรน้ำ | 3000 ปอนด์ / นิ้ว | 3มิล | 2" | ทูโทนช็อคชิพ | กระดาษกาว | ฿2,606 | ||
15C548 | ม้วนต่อเนื่อง | 3-6 ออนซ์ / นิ้ว | อะคริลิคสูตรน้ำ | 3000 ปอนด์ / นิ้ว | 3มิล | 6" | ทูโทนช็อคชิพ | กระดาษกาว | ฿7,025 | ||
15C560 | ม้วนต่อเนื่อง | 35 ออนซ์ / นิ้ว | ยางทำจากซิลิคอน | 50 ปอนด์ / นิ้ว | 3.3มิล | 3 / 8 " | สีเขียว | กระดาษกาว | ฿211 | ||
15C561 | ม้วนต่อเนื่อง | 35 ออนซ์ / นิ้ว | ยางทำจากซิลิคอน | 50 ปอนด์ / นิ้ว | 3.3มิล | 1 / 2 " | สีเขียว | กระดาษกาว | ฿259 | ||
15C562 | ม้วนต่อเนื่อง | 35 ออนซ์ / นิ้ว | ยางทำจากซิลิคอน | 50 ปอนด์ / นิ้ว | 3.3มิล | 3 / 4 " | สีเขียว | กระดาษกาว | ฿362 | ||
15C563 | ม้วนต่อเนื่อง | 35 ออนซ์ / นิ้ว | ยางทำจากซิลิคอน | 50 ปอนด์ / นิ้ว | 3.3มิล | 1" | สีเขียว | กระดาษกาว | ฿472 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.