15c780 | เทปตีเส้นสองหน้า 1/4 X 2 นิ้ว - Pk25 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

อนุมัติจำหน่าย 15C780 แถบเทปสองหน้า 1/4 x 2 นิ้ว - แพ็ค 25 | AA6WJC

APPROVED VENDOR 15C780 เทปกาวสองหน้า 1/4 x 2 นิ้ว - แพ็ค25

In Stock
รายการ: AA6WJC รุ่น: 15C780
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
฿465 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเทปสองหน้า
แรงยึดเกาะ90 ออนซ์ / นิ้ว
สีขาว
ความยาว2"
สีไลเนอร์ขาว
วัสดุโฟมอะคริลิค
อุณหภูมิประสิทธิภาพ-20 องศาถึง 212 องศา F
รูปร่างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
สีเทปขาว
ความหนา62.5มิล
ความกว้าง1 / 4 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)0.25
ความยาวเรือ (ซม.)17.78
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS3919905060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีเส้นผ่าศูนย์กลางความยาวรูปร่างความกว้างราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 15C778 แถบเทปสองหน้า 1/4 x 3 / 4in - แพ็ค 25 | AA6WJA 15C778ขาว-3 / 4 "รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า1 / 4 "฿434
Approved VENDOR 15C779 เทปสองหน้า 1/4 x 1 นิ้ว - แพ็ค 25 | AA6WJB 15C779ขาว-1"รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า1 / 4 "฿435
อนุมัติจำหน่าย 15C781 แถบเทปสองหน้า 1/4 x 4 นิ้ว - แพ็ค 25 | AA6WJD 15C781ขาว-4"รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า1 / 4 "฿522
อนุมัติจำหน่าย 15C782 แถบเทปสองหน้า 1/4 x 6 นิ้ว - แพ็ค 25 | AA6WJE 15C782ขาว-6"รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า1 / 4 "฿602
อนุมัติจำหน่าย 15C783 แถบเทปสองหน้า 1/4 x 10 นิ้ว - แพ็ค 25 | AA6WJF 15C783ขาว-10 "รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า1 / 4 "฿718
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 15C784 แถบเทปสองหน้า 1/2 x 3 / 4in - แพ็คละ 25 | AA6WJG 15C784ขาว-3 / 4 "รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า1 / 2 "฿724
อนุมัติจำหน่าย 15C785 เทปสองหน้า 1/2 x 1 นิ้ว - แพ็ค 25 | AA6WJH 15C785ขาว-1"รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า1 / 2 "฿735

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 15C780 เทปกาวสองหน้า 1/4 x 2 นิ้ว - แพ็ค25
฿465 / หน่วย