APPROVED VENDOR 16600 Shim Stock Roll เหล็กต่ำเย็น 0.0200 นิ้ว
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชิมหุ้น |
ความอดทนความยาว | + 3 / -0.250 " |
วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ |
ความแข็ง Rockwell | B90 |
ขนาด | 12 x 120 " |
อารมณ์ | เต็มฮาร์ด |
ความต้านแรงดึง | 80,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ความหนา | 0.508mm |
ความอดทนความหนา | +/- 0.001 " |
ชนิดภาพเขียน | ม้วน |
ความอดทนความกว้าง | +/- 0.010 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.07 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 31.75 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 30.99 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 31.5 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความอดทนความหนา | ความอดทนความยาว | วัสดุ | ความอดทนความกว้าง | ความแข็ง Rockwell | ขนาด | อารมณ์ | ความต้านแรงดึง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16140 | +/- 0.0001 " | + 3 / -0.250 " | เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ | +/- 0.010 " | B90 | 12 x 120 " | เต็มฮาร์ด | 80,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿5,267 | |
16205 | +/- 0.0002 " | + 3 / -0.250 " | เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ | +/- 0.010 " | B90 | 12 x 120 " | เต็มฮาร์ด | 80,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿3,251 | |
16255 | +/- 0.0003 " | + 3 / -0.250 " | เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ | +/- 0.010 " | B90 | 12 x 120 " | เต็มฮาร์ด | 80,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿3,433 | |
16290 | +/- 0.0005 " | + 3 / -0.250 " | เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ | +/- 0.010 " | B90 | 12 x 120 " | เต็มฮาร์ด | 80,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿3,057 | |
16330 | +/- 0.0005 " | + 3 / -0.250 " | เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ | +/- 0.010 " | B90 | 12 x 120 " | เต็มฮาร์ด | 80,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿3,021 | |
16355 | +/- 0.0005 " | + 3 / -0.250 " | เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ | +/- 0.010 " | B90 | 12 x 120 " | เต็มฮาร์ด | 80,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿3,042 | |
16380 | +/- 0.00075 " | + 3 / -0.250 " | เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ | +/- 0.010 " | B90 | 12 x 120 " | เต็มฮาร์ด | 80,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿3,311 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.