16w726 | ดอกสว่านก้านเกลียว #16 L 1 1/4 M2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 16W726 ดอกสว่านก้านเกลียว #16 L 1 1/4 M2 | AA8AAM

APPROVED VENDOR ดอกสว่านก้านเกลียว 16W726 #16 L 1 1/4 M2

In Stock
รายการ: AA8AAM รุ่น: 16W726
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
฿212 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นดอกสว่านก้านเกลียว
เทียบเท่าทศนิยม. 1770
เสร็จสิ้นออกไซด์ดำ
ความยาวขลุ่ย9 / 16 "
วัสดุเหล็ก M2
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1.25 "
จุดมุมองศา 135
ขนาดก้าน1 / 4-28
ขนาดสายไฟ#16

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)1.02
ความยาวเรือ (ซม.)7.11
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.02
รหัส HS7318158055
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเทียบเท่าทศนิยมความยาวขลุ่ยขนาดเศษส่วนวัสดุ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขนาดสายไฟราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 16W693 ดอกสว่านก้านเกลียว # 40 ความยาวโดยรวม 1/2 M2 | AA7ZZC 16W693. 09805 / 16 "-เหล็ก M21 / 2 "#40฿339
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 16W695 ดอกสว่านก้านเกลียว 1/8 ความยาวโดยรวม 1/2 M2 | AA7ZZE 16W695. 12505 / 16 "1 / 8 "เหล็ก M21 / 2 "-฿334
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 16W696 ดอกสว่านก้านเกลียว # 30 ความยาวโดยรวม 9/16 M2 | AA7ZZF 16W696. 12855 / 16 "-เหล็ก M29 / 16 "-฿339
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 16W697 ดอกสว่านก้านเกลียว 9/64 L 9/16 M2 | AA7ZZG 16W697. 14065 / 16 "9 / 64 "เหล็ก M29 / 16 "-฿31
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 16W699 ดอกสว่านก้านเกลียว 5/32 L 9/16 M2 | AA7ZZJ 16W699. 15625 / 16 "5 / 32 "เหล็ก M29 / 16 "-฿30
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 16W701 ดอกสว่านก้านเกลียว # 21 ความยาวโดยรวม 9/16 M2 | AA7ZZK 16W701. 15905 / 16 "-เหล็ก M29 / 16 "#21฿27
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 16W702 ดอกสว่านก้านเกลียว # 20 ความยาวโดยรวม 9/16 M2 | AA7ZZL 16W702. 16105 / 16 "-เหล็ก M29 / 16 "#20฿337

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR ดอกสว่านก้านเกลียว 16W726 #16 L 1 1/4 M2
฿212 / หน่วย