APPROVED VENDOR 16Y255 กี่ลูกฟูกสีดำ 1.42 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 50 ฟุต
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อทอลูกฟูก |
สี | Black |
ภายใน Dia | 1.42 " |
ความยาว | 50ft |
วัสดุ | เอทิลีน |
ขนาดที่กำหนด | 1.25 " |
ภายนอก Dia. | 1.661 " |
ขนาด | 1 1/4 ปอนด์ |
ชั่วคราว พิสัย | 30 ถึง 175 องศา F |
ความหนาของผนัง | '0.0295 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.41 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 56.9 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 56.9 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 19.56 |
รหัส HS | 3926909980 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TH |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุ | ภายนอก Dia. | ชั่วคราว พิสัย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
16Y266 | ไนลอน | 1.673 " | 40 ถึง 248 องศา F | ฿7,060 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.