APPROVED VENDOR 18087-1B ดรัมโพรพิลีน 18.5 นิ้ว 30 Gal
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ถังขนส่ง |
ประเภทปิดบัญชี | แหวน Leverlock |
สี | สีน้ำเงิน |
ประเภทหัว | เปิดหัว |
วัสดุ | HDPE |
ภายนอก Dia. | 16.75 " |
ความสูงโดยรวม | 31.625 " |
กลุ่มบรรจุภัณฑ์ | II และ III ของวัตถุอันตราย |
UN Rating แข็ง | 1H2 / Y150 / ส |
ปริมาณ | 30 แกลลอน. |
ปริมาณความจุ | 30 แกลลอน. |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.4 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 46.99 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 80.01 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 46.99 |
รหัส HS | 3923290000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CA |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทปิดบัญชี | สี | ภายนอก Dia. | ความสูงโดยรวม | ปริมาณ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18088BL | แหวน Leverlock | Black | 17.75 " | 20.625 " | 20 แกลลอน. | ฿8,695 | ||
135451B | แหวน Leverlock | สีน้ำเงิน | 21.25 " | 36.125 " | 55 แกลลอน. | ฿15,480 | ||
OT15L | แหวนสายฟ้า | สีน้ำเงิน | 15 " | 27.75 " | 15 แกลลอน. | ฿4,977 | ||
18088B | แหวน Leverlock | สีน้ำเงิน | 17.75 " | 20.625 " | 20 แกลลอน. | ฿7,986 | ||
65104 | แหวนสายฟ้า | สีน้ำเงิน | 23.75 " | 37.75 " | 55 แกลลอน. | ฿10,481 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.