18c786 | เกจวัดแรงกดต่ำ ไดอะแฟรมกด 2-1/2 In | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 18C786 เพรสเกจไดอะแฟรมกดต่ำ 2-1/2 ใน | AA8EEA

APPROVED VENDOR 18C786 เกจวัดแรงดัน ไดอะแฟรมกดต่ำ 2-1 / 2 In

In Stock
รายการ: AA8EEA รุ่น: 18C786
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
฿2,648 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นระดับความดัน
ความถูกต้อง% + /-1.5
สีกรณีBlack
กรณีที่วัสดุเหล็ก
ตำแหน่งการเชื่อมต่อลด
ขนาดการเชื่อมต่อ1 / 4 "NPT
กดขนาด2.5 "
ประเภทเกจไดอะแฟรมแรงดันต่ำ
วัสดุเลนส์โพลีคาร์บอเนต
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-40 องศาถึง 160 องศา F
พิสัย0 ถึง 100 "H2O
การสำเร็จการศึกษาที่เล็กที่สุด1 "H2O
วัสดุซ็อกเก็ตโลหะผสมทองแดง HPb59-1
วัสดุ Tubeโลหะผสมทองแดง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.18
ความสูงของเรือ (ซม.)9.14
ความยาวเรือ (ซม.)7.11
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS9026208000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุเลนส์ความถูกต้องสีกรณีอุณหภูมิในการทำงาน พิสัยพิสัยแหวนวัสดุการสำเร็จการศึกษาที่เล็กที่สุดวัสดุซ็อกเก็ตราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 11A485 เครื่องวัดความดันกระบวนการ 4-1 / 2 นิ้ว | AA2TMN 11A485กระจก% + /-0.5Black-40 องศาถึง 140 องศา F0 ถึง 30 psi-0.2 ปอนด์ต่อตารางนิ้วทองเหลือง฿8,149
อนุมัติเครื่องวัดความดัน 11A486 กระบวนการ 4-1 / 2 นิ้ว | AA2TMP 11A486กระจก% + /-0.5Black-40 องศาถึง 140 องศา F0 ถึง 60 psi-0.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้วทองเหลือง฿3,997
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 11A491 เครื่องวัดความดันกระบวนการ 4-1 / 2 นิ้ว | AA2TMV 11A491กระจก% + /-0.5Black-40 องศาถึง 140 องศา F0 ถึง 600 psi-5 ปอนด์ต่อตารางนิ้วทองเหลือง฿3,878
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 11A495 กระบวนการวัดความดัน 4-1 / 2 นิ้ว | AA2TMZ 11A495กระจก% + /-0.5Black-40 องศาถึง 140 องศา F0 ถึง 400 psi-5 ปอนด์ต่อตารางนิ้วทองเหลือง฿8,149
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 11A497 เครื่องวัดความดันกระบวนการ 4-1 / 2 นิ้ว | AA2TNB 11A497โพลีคาร์บอเนต% + /-0.5Black-40 องศาถึง 140 องศา F0 ถึง 60 psi-0.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้วทองเหลือง฿8,879
เครื่องวัดความดันรุ่น VENDOR 11A521 6 นิ้ว 0-600psi | AA2TPB 11A521กระจก% + /-0.5Black-40 องศาถึง 200 องศา F0 ถึง 600 psi-5 ปอนด์ต่อตารางนิ้วทองเหลือง฿11,220
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 11A524 กระบวนการมาตรวัดความดัน 4-1/2 ใน | เอเอทูพีอี 11A524กระจก% + /-0.5เงิน-40 องศาถึง 140 องศา F30 "Hg Vac ถึง 100 Psi-1 "Hg, 0.5 psiทองเหลือง฿7,527

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 18C786 เกจวัดแรงดัน ไดอะแฟรมกดต่ำ 2-1 / 2 In
฿2,648 / หน่วย