APPROVED VENDOR 19D646 คาร์ไบด์ Bur ทรงกระบอกปลายแบน 3/16
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | คาร์ไบด์ Bur |
เครื่องตัด Dia | 3 / 16 " |
ประเภทคมตัด | ตัดเดี่ยว |
ความยาวของการตัด | 1 / 2 " |
แม็กซ์ RPM | 30000-40000 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 1.5 " |
วัสดุก้าน | คาไบด์ |
ขนาดก้าน | 1 / 8 " |
รูปร่าง | ปลายแบนทรงกระบอก |
หมายเลขการค้า | SA-ฮิต |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.01 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 1.02 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 8.38 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 1.02 |
รหัส HS | 8207901500 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เครื่องตัด Dia | ความยาวของการตัด | แม็กซ์ RPM | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | วัสดุก้าน | ขนาดก้าน | หมายเลขการค้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19D632 | 1 / 4 " | 5 / 8 " | 20000-30000 | 2" | เหล็กชุบแข็ง | 1 / 4 " | SA-ฮิต | ฿814 | ||
19D633 | 1 / 8 " | 1 / 2 " | 40000-70000 | 2" | เหล็กชุบแข็ง | 1 / 4 " | SA-ฮิต | ฿607 | ||
19D636 | 5 / 16 " | 3 / 4 " | 20000-40000 | 2.5 " | เหล็กชุบแข็ง | 1 / 4 " | SA-ฮิต | ฿1,087 | ||
19D637 | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 20000-40000 | 2.5 " | เหล็กชุบแข็ง | 1 / 4 " | SA-ฮิต | ฿1,140 | ||
19D640 | 1 / 16 " | 1 / 4 " | 60000-75000 | 1.5 " | คาไบด์ | 1 / 8 " | SA-ฮิต | ฿440 | ||
19D643 | 1 / 2 " | 1" | 15000-40000 | 2.75 " | เหล็กชุบแข็ง | 1 / 4 " | SA-ฮิต | ฿1,845 | ||
19D648 | 5 / 8 " | 1" | 12000-25000 | 2.75 " | เหล็กชุบแข็ง | 1 / 4 " | SA-ฮิต | ฿2,821 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.