APPROVED VENDOR 19D720 คาร์ไบด์ Bur ต้นจมูกกลม 3/4
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | คาร์ไบด์ Bur |
เครื่องตัด Dia | 3 / 4 " |
ประเภทคมตัด | ตัดเดี่ยว |
ความยาวของการตัด | 1.25 " |
แม็กซ์ RPM | 10000-20000 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 3" |
วัสดุก้าน | เหล็กชุบแข็ง |
ขนาดก้าน | 1 / 4 " |
รูปร่าง | ต้นไม้จมูกกลม |
หมายเลขการค้า | SF-ฮิต |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.09 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.29 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 8.38 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.29 |
รหัส HS | 8207901500 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | เครื่องตัด Dia | ความยาวของการตัด | แม็กซ์ RPM | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | หมายเลขการค้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19D718 | 1 / 4 " | 5 / 8 " | 20000-30000 | 2" | SF-ฮิต | ฿762 | |
19D719 | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 15000-40000 | 2.5 " | SF-ฮิต | ฿407 | |
19D722 | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 20000-40000 | 2.5 " | SF-ฮิต | ฿1,519 | |
19D726 | 1 / 2 " | 1" | 15000-40000 | 2.75 " | SF-ฮิต | ฿2,205 | |
19D729 | 5 / 8 " | 1" | 12000-25000 | 2.75 " | SF-ฮิต | ฿2,549 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.