APPROVED VENDOR 19D748 คาร์ไบด์ Bur แหลมกรวย 3/16
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | คาร์ไบด์ Bur |
มุม | องศา 16 |
เครื่องตัด Dia | 3 / 16 " |
ประเภทคมตัด | ตัดเดี่ยว |
ความยาวของการตัด | 1 / 2 " |
แม็กซ์ RPM | 30000-40000 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 1.5 " |
วัสดุก้าน | เหล็กชุบแข็ง |
ขนาดก้าน | 1 / 8 " |
รูปร่าง | กรวยแหลม |
หมายเลขการค้า | SM-ฮิต |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.01 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 1.02 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 8.38 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 1.02 |
รหัส HS | 8207901500 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | หมายเลขการค้า | มุม | เครื่องตัด Dia | ความยาวของการตัด | แม็กซ์ RPM | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | วัสดุก้าน | ขนาดก้าน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19D742 | SM-ฮิต | องศา 12 | 1 / 8 " | 3 / 8 " | 40000-70000 | 1.5 " | คาไบด์ | 1 / 8 " | ฿438 | |
19D744 | SM-ฮิต | องศา 7 | 1 / 8 " | 5 / 8 " | 40000-70000 | 1.5 " | คาไบด์ | 1 / 8 " | - | RFQ
|
19D745 | SM-ฮิต | องศา 28 | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 20000-40000 | 2.5 " | เหล็กชุบแข็ง | 1 / 4 " | ฿1,219 | |
19D747 | SM-ฮิต | องศา 31 | 5 / 8 " | 1" | 12000-25000 | 2.875 " | เหล็กชุบแข็ง | 1 / 4 " | ฿2,338 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.