APPROVED VENDOR 1CGD8 บุ้งกี๋ฟันเฟือง #7 7/8-9 x 4 1/2 ธรรมดา
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สลักเกลียวฟันถัง |
เสร็จสิ้น | ที่ราบ |
เกรด | 8 |
หัวมุม | 60 องศา |
หัวหน้า Dia. | 1.516 " |
ความสูงของศีรษะ | 0.616 " |
ประเภทหัว | # 7 ด้วยกุญแจล็อค |
ความสูงของคีย์ | 0.473 " |
ความยาว | 4.5 " |
วัสดุ | แม็กเหล็ก |
ความต้านแรงดึง | แซ่เจ 429 PSI |
ขนาดเกลียว | 7 / 8-9 |
ชนิดภาพเขียน | countersunk |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.36 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 4.06 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 11.43 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 4.06 |
รหัส HS | 7318152055 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | KR |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.