1elu2 | รู ปลั๊ก รู Dia 1/4 นิ้ว สีดำ - Pk25 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

อนุมัติจำหน่าย 1ELU2 รูปลั๊กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/4 นิ้วสีดำ - แพ็ค 25 อัน | AA9PZL

APPROVED VENDOR 1ELU2 รูปลั๊ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/4 นิ้ว สีดำ - แพ็คละ 25 อัน

In Stock
รายการ: AA9PZL รุ่น: 1ELU2

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿107 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นรูเสียบ
สีBlack
สำหรับความหนาของแผงสูงสุด 0.016 "min./ 0.062"
หัวหน้า Dia.0.312 "
รู Dia1 / 4 "
วัสดุไนลอนเสถียรความร้อน
ความแข็ง RockwellM71 (R113)
ชั่วคราว พิสัย-40 ถึง +250 F
ความหนา0.312 "
ชนิดภาพเขียนการปิดประตู

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS3926909980
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีสำหรับความหนาของแผงหัวหน้า Dia.รู Diaความหนาราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการรับรอง 1ELU1 รูปลั๊กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/16 นิ้วสีขาว - แพ็ค 25 อัน | AA9PZK 1ELU1ขาว1/64 "ถึง 1/8"0.250 "3 / 16 "0.234 "฿139
อนุมัติจำหน่าย 1ELU3 รูปลั๊กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/4 นิ้วสีขาว - แพ็ค 25 อัน | AA9PZM 1ELU3ขาว0.016 "0.312 "1 / 4 "0.312 "฿132
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1ELU4 รูปลั๊กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5/16 นิ้วสีดำ - แพ็ค 25 อัน | AA9PZN 1ELU4Black0.016 "0.375 "5 / 16 "0.312 "฿95
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1ELU5 รูปลั๊กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5/16 นิ้วสีขาว - แพ็ค 25 อัน | AA9PZP 1ELU5ขาว0.016 "0.375 "5 / 16 "0.312 "฿128
อนุมัติจำหน่าย 1ELU6 รูปลั๊กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/8 นิ้วสีดำ - แพ็ค 25 อัน | AA9PZQ 1ELU6Black0.016 "0.468 "3 / 8 "0.406 "฿91
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1ELU7 รูปลั๊กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/8 นิ้วสีขาว - แพ็ค 25 อัน | AA9PZR 1ELU7ขาว0.016 "0.468 "3 / 8 "0.406 "฿98
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1ELU8 รูปลั๊กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 7/16 นิ้วสีดำ - แพ็คละ 25 อัน AA9PZT 1ELU8Black0.016 "0.531 "7 / 16 "0.406 "฿145

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1ELU2 รูปลั๊ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/4 นิ้ว สีดำ - แพ็คละ 25 อัน
฿107 / หน่วย