1eme1 | บุชชิ่งไนล่อน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 0.718 นิ้ว สีขาว - Pk25 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1EME1 บูชไนล่อนเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 0.718 นิ้วสีขาว - แพ็ค 25 อัน | AA9QDV

APPROVED VENDOR 1EME1 บุชชิ่งไนล่อน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 0.718 นิ้ว สีขาว - แพ็คละ 25 อัน

In Stock
รายการ: AA9QDV รุ่น: 1EME1

รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿209 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบูชฉนวน
สีขาว
รู Dia0.625 "
ภายใน Dia0.500 "
วัสดุไนลอนเสถียรความร้อน
ภายนอก Dia.0.718 "
ชั่วคราว พิสัย-40 ถึง +250 F
ความหนา0.406 "
ความอดทนความหนา+/- 0.15 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS3917400090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีรู Diaภายใน Diaภายนอก Dia.ความหนาราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1ELY6 บูชไนล่อนเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 0.250 นิ้วสีดำ - แพ็คละ 25 | AA9QBE 1ELY 6Black0.187 "0.125 "0.25 "0.234 "฿165
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1ELY8 บูชไนล่อนเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 0.375 นิ้วสีดำ - แพ็ค 25 อัน | AA9QBF 1ELY 8Black0.312 "0.250 "0.375 "0.234 "฿147
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1ELY9 บูชไนล่อนเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 0.375 นิ้วสีขาว - แพ็ค 25 อัน | AA9QBG 1ELY 9ขาว0.312 "0.250 "0.375 "0.234 "฿123
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1ELZ1 บูชไนล่อนเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 0.531 นิ้วสีดำ - แพ็ค 25 อัน AA9QBH 1ELZ1Black0.468 "0.343 "0.531 "0.25 "฿93
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1ELZ2 บูชไนล่อนเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 0.531 นิ้วสีขาว - แพ็ค 25 อัน | AA9QBJ 1ELZ2ขาว0.468 "0.343 "0.531 "0.25 "฿73
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1ELZ3 บูชไนล่อนเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 0.562 นิ้วสีดำ - แพ็ค 25 อัน | AA9QBK 1ELZ3Black0.5 "0.375 "0.562 "0.25 "฿165
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1ELZ4 บูชไนล่อนเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 0.562 นิ้วสีขาว - แพ็ค 25 อัน | AA9QBL 1ELZ4ขาว0.5 "0.375 "0.562 "0.25 "฿106

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1EME1 บุชชิ่งไนล่อน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 0.718 นิ้ว สีขาว - แพ็คละ 25 อัน
฿209 / หน่วย