APPROVED VENDOR 1EMK8 บุชชิ่งไนล่อนเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 1.609 นิ้วสีดำ - แพ็คละ 25 ชิ้น
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บูชฉนวน |
สี | Black |
รู Dia | 1.5 " |
ภายใน Dia | 1.062 " |
วัสดุ | ไนลอนเสถียรความร้อน |
ภายนอก Dia. | 1.609 " |
ชั่วคราว พิสัย | -40 ถึง +250 F |
ความหนา | 0.453 " |
ความอดทนความหนา | +/- 0.15 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 3.81 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 12.7 |
รหัส HS | 3917400090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | สี | รู Dia | ภายใน Dia | ภายนอก Dia. | ความหนา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ELY 6 | Black | 0.187 " | 0.125 " | 0.25 " | 0.234 " | ฿165 | |
1ELY 8 | Black | 0.312 " | 0.250 " | 0.375 " | 0.234 " | ฿147 | |
1ELY 9 | ขาว | 0.312 " | 0.250 " | 0.375 " | 0.234 " | ฿123 | |
1ELZ1 | Black | 0.468 " | 0.343 " | 0.531 " | 0.25 " | ฿93 | |
1ELZ2 | ขาว | 0.468 " | 0.343 " | 0.531 " | 0.25 " | ฿73 | |
1ELZ3 | Black | 0.5 " | 0.375 " | 0.562 " | 0.25 " | ฿165 | |
1ELZ4 | ขาว | 0.5 " | 0.375 " | 0.562 " | 0.25 " | ฿106 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.