APPROVED VENDOR 1EMN7 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของบุชพอดีทั้งหมด 0.937 นิ้ว - แพ็คละ 25 ชิ้น
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Fit Bushing ทั้งหมด |
สี | ขาว |
รู Dia | 0.875 " |
ภายใน Dia | 0.562 " |
วัสดุ | ไนลอนเสถียรความร้อน |
ภายนอก Dia. | 0.937 " |
ชั่วคราว พิสัย | -40 ถึง +250 F |
ความหนา | 0.453 " |
ความอดทนความหนา | +/- 0.15 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.05 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 12.7 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 12.7 |
รหัส HS | 3926909980 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | สี | รู Dia | ภายใน Dia | ภายนอก Dia. | ความหนา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1EML9 | Black | 0.625 " | 0.437 " | 0.718 " | 0.406 " | ฿235 | |
1EMN1 | ขาว | 0.625 " | 0.437 " | 0.718 " | 0.406 " | ฿304 | |
1EMN2 | Black | 0.75 " | 0.500 " | 0.859 " | 0.39 " | ฿315 | |
1EMN3 | ขาว | 0.75 " | 0.500 " | 0.859 " | 0.39 " | ฿148 | |
1EMN4 | Black | 0.812 " | 0.500 " | 0.89 " | 0.39 " | ฿346 | |
1EMN6 | Black | 0.875 " | 0.562 " | 0.937 " | 0.453 " | ฿177 | |
1EMN8 | Black | 1" | 0.750 " | 1.062 " | 0.453 " | ฿226 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.