APPROVED VENDOR 1ERC1 แผ่นไนล่อน สีดำ 3 1/4 นิ้ว T 12 x 48 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แผ่นสต็อก |
สี | Black |
ความยาว | 48 " |
ความอดทนความยาว | +0.060 "/ - 0.000" |
วัสดุ | ไนลอนหล่อ 6 |
ประเภทวัสดุ | โมลิบดีนัมไดซัลไฟด์ที่เต็มไป |
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | 32 องศาถึง 200 องศา F |
ความต้านแรงดึง | 12,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ความหนา | 3.25 " |
ความอดทนความหนา | +0.025 "/ - 0.000" |
ความกว้าง | 12 " |
ความอดทนความกว้าง | +0.060 "/ - 0.000" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 37.72 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 8.89 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 122.56 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 31.12 |
รหัส HS | 3920920000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | สี | ความยาว | ประเภทวัสดุ | ความต้านแรงดึง | ความหนา | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1อีพีเอฟ7 | สีขาวนวล | 12 " | เกรดธรรมชาติ | 12,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 0.188 " | 12 " | ฿1,912 | |
1อีพีเอฟ8 | สีขาวนวล | 12 " | เกรดธรรมชาติ | 12,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 0.25 " | 12 " | ฿1,565 | |
1อีพีเอฟ9 | สีขาวนวล | 12 " | เกรดธรรมชาติ | 12,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 0.375 " | 12 " | ฿2,509 | |
1อีพีจี1 | สีขาวนวล | 12 " | เกรดธรรมชาติ | 12,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 0.5 " | 12 " | ฿2,797 | |
1อีพีจี2 | สีขาวนวล | 12 " | เกรดธรรมชาติ | 12,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 0.625 " | 12 " | ฿3,694 | |
1อีพีจี3 | สีขาวนวล | 12 " | เกรดธรรมชาติ | 12,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 0.75 " | 12 " | ฿4,550 | |
1อีพีจี4 | สีขาวนวล | 12 " | เกรดธรรมชาติ | 12,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 0.875 " | 12 " | ฿6,513 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.