1g191 | ลูกล้อจานหมุน 176 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1G191 ลูกล้อจานหมุน 176 ปอนด์เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว | AA9VEF

APPROVED VENDOR 1G191 ลูกล้อจานหมุน 176 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AA9VEF รุ่น: 1G191
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
฿707 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล้อจานหมุน
รวมเบรคล้อไม่
ช่วงพิกัดโหลดล้อ0 ถึง 299 ปอนด์
กลุ่มผลิตภัณฑ์ล้อลูกล้อหมุน
ประเภทล้อหมุน
วัสดุล้อเลื่อนยางเทอร์โมพลาสติก
รูปล้อล้อStandard
สีหลักสีเทา
วัสดุหลักโพรพิลีน
durometer80 ฝั่ง A
เสร็จสิ้นเฟรมชุบสังกะสี
วัสดุกรอบเหล็ก
รูปแบบรูD
ภายในระยะห่างของสลักเกลียว1-3 / 4 x 3 นิ้ว
โหลดคะแนน176 ปอนด์
ประเภทล็อคไม่รวมล็อค
การติดตั้ง Bolt Dia5 / 16 "
จำนวนล้อ1
ระยะห่างของรูสลักด้านนอก1-3 / 4 x 3 นิ้ว
ความสูงโดยรวม4 61 / 64 "
ขนาดแผ่น3-3/4 x 2-3/4"
ความหนาของแผ่น0.109 "
ประเภทแผ่นD
ร่องน้ำบอลคู่
ตลับลูกปืนล้อเจาะธรรมดา
สีล้อสีเทา
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ4"
วัสดุล้อยางเทอร์โมพลาสติก
ความกว้างล้อ1.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.57
ความสูงของเรือ (ซม.)0.1
ความยาวเรือ (ซม.)25.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.32
รหัส HS8716903000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าBR

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นโหลดคะแนนช่วงพิกัดโหลดล้อวัสดุล้อเลื่อนการติดตั้ง Bolt Diaระยะห่างของรูสลักด้านนอกความสูงโดยรวมขนาดแผ่นความหนาของแผ่นราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1G095 ลูกล้อจานหมุน 250 ปอนด์เส้นผ่านศูนย์กลาง 3-1 ​​/ 2 นิ้ว | AA9VDR 1G095250 ปอนด์0 ถึง 299 ปอนด์ยูรีเทน5 / 16 "1-3 / 4 x 3 นิ้ว4.625 "2-3/4 x 3-3/4"0.125 "฿958
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1G096 ลูกล้อจานหมุน 250 ปอนด์เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว | AA9VDT 1G096250 ปอนด์0 ถึง 299 ปอนด์ยูรีเทน5 / 16 "1-3 / 4 x 3 นิ้ว5.125 "2-3/4 x 3-3/4"0.125 "฿986
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1G097 ลูกล้อจานหมุน 250 ปอนด์เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว | AA9VDU 1G097250 ปอนด์0 ถึง 299 ปอนด์ยูรีเทน5 / 16 "1-3 / 4 x 3 นิ้ว6.25 "2-3/4 x 3-3/4"0.125 "฿1,094
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1G190 ลูกล้อจานหมุน 154 ปอนด์เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว | AA9VEE 1G190154 ปอนด์0 ถึง 299 ปอนด์ยางเทอร์โมพลาสติก5 / 16 "1-3 / 4 x 3 นิ้ว4 1 / 16 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "฿599
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1G192 ลูกล้อจานหมุน 198 ปอนด์เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว | AA9VEG 1G192198 ปอนด์0 ถึง 299 ปอนด์ยางเทอร์โมพลาสติก5 / 16 "1-3 / 4 x 3 นิ้ว5.625 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "฿817
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1G196 ลูกล้อจานหมุน 176 ปอนด์เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว | AA9VEL 1G196176 ปอนด์0 ถึง 299 ปอนด์ยูรีเทน5 / 16 "1-3 / 4 x 3 นิ้ว3.75 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "฿619
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1G197 ลูกล้อจานหมุน 198 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว | AA9VEM 1G197198 ปอนด์0 ถึง 299 ปอนด์ยูรีเทน5 / 16 "1-3 / 4 x 3 นิ้ว4 11 / 16 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "฿774

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1G191 ลูกล้อจานหมุน 176 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว
฿707 / หน่วย