APPROVED VENDOR ฐานล้อ 1GUK9 กว้าง 30 นิ้ว x 6 นิ้ว H สีดำ
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หนุนล้อ |
สี | สีดำพร้อมเทปสีเหลือง |
ความลึก | 6.5 " |
ความสูง | 6" |
วัสดุ | ยาง |
พื้นผิว | ร่อง |
ความกว้าง | 30 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 19.05 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 76.2 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 15.24 |
รหัส HS | 4016996050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ความลึก | ความสูง | ชิ้น | วัสดุ | พื้นผิว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19P541 | ส้ม | 8" | 6" | หนุนล้อ | ยาง | ร่อง | 9.25 " | ฿1,589 | ||
19P542 | สีเหลือง | 11.625 " | 8" | หนุนล้อ | อลูมิเนียม | หยัก | 7" | ฿6,321 | ||
19P543 | เงิน | 11.625 " | 8" | หนุนล้อ | อลูมิเนียม | หยัก | 7" | ฿9,764 | ||
19P544 | เงิน | 11.625 " | 8" | โช้คล้อพร้อมป้าย | อลูมิเนียม | หยัก | 7" | ฿21,390 | ||
19P545 | ส้ม | 8" | 6" | หนุนล้อ | ยูรีเทน | ร่อง | 9.25 " | ฿1,538 | ||
19P546 | Black | 5" | 4.5 " | หนุนล้อ | ยาง | ร่อง | 6.5 " | ฿1,000 | ||
19P547 | สีเหลือง | 17.125 " | 9" | หนุนล้อ | เหล็ก | เรียบ | 6" | ฿2,519 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.