1lav6 | สปริงน๊อตเหล็ก J Style 10-24 - Pk50 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APPROVED VENDOR 1LAV6 Spring Nut J Style 10-24 Steel, 50PK | AB2CXN

APPROVED VENDOR 1LAV6 น๊อตตัวเมีย สปริง ทรง J 10-24 เหล็ก 50PK

In Stock
รายการ: AB2CXN รุ่น: 1LAV6

รับโดย อาจ 7, อังคาร
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
฿900 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสปริงอ่อนนุช
วัสดุพื้นฐานเหล็ก
ตรงกลางของรูถึงขอบแผง0.203 "
Dia./ ขนาดเกลียว# 10-24
เสร็จสิ้นฟอสเฟตสีดำ
สำหรับความหนาของแผง0.025 ถึง 0.040 "
ความยาว0.59 "
วัสดุเหล็กสปริง
ประเภทอ่อนนุชสปริงน็อต J Style
ความแข็ง RockwellC40 ถึง C50
รูปร่างJ
ระบบการวัดนิ้ว
ความหนา0.017 "
ทิศทางของเธรดมือขวา
ประเภทด้ายUNC
ชนิดภาพเขียนสไตล์เจ
ความกว้าง0.63 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)4.06
ความยาวเรือ (ซม.)8.13
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.59
รหัส HS7318160085
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นDia./ ขนาดเกลียวสำหรับความหนาของแผงความยาวความแข็ง Rockwellความหนาประเภทด้ายความกว้างราคา
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 1LAZ6 น็อตสปริง J Style #8 เหล็ก - แพ็คละ 50 | เอบีทูซีซี 1LAZ6#80.045 ถึง 0.062 "0.53 "C40 ถึง C500.028 "UNC0.5 "฿2,116

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1LAV6 น๊อตตัวเมีย สปริง ทรง J 10-24 เหล็ก 50PK
฿900 / แพ็ค