1lbc3 | สปริงน๊อตเหล็ก U Style 8-32 - Pk50 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APPROVED VENDOR 1LBC3 Spring Nut U Style 8-32 Steel, 50PK | AB2DBY

APPROVED VENDOR 1LBC3 น็อตสปริง U สไตล์ 8-32 เหล็ก 50PK

In Stock
รายการ: AB2DBY รุ่น: 1LBC3
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
฿1,067 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสปริงอ่อนนุช
วัสดุพื้นฐานเหล็ก
ตรงกลางของรูถึงขอบแผง0.515 "
Dia./ ขนาดเกลียว# 8-32
เสร็จสิ้นฟอสเฟตสีดำ
สำหรับความหนาของแผง0.045 ถึง 0.062 "
ความยาว0.87 "
วัสดุเหล็กสปริง
ประเภทอ่อนนุชน็อตสปริงยูสไตล์
ความแข็ง RockwellC40 ถึง C50
รูปร่างU
ระบบการวัดนิ้ว
ความหนา0.017 "
ทิศทางของเธรดมือขวา
ประเภทด้ายUNC
ชนิดภาพเขียนสไตล์ U
ความกว้าง0.41 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)4.06
ความยาวเรือ (ซม.)8.38
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.59
รหัส HS7318160085
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นDia./ ขนาดเกลียวสำหรับความหนาของแผงความยาวขนาดเกลียวความกว้างราคา
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 1LBC5 น็อตสปริง U สไตล์ 10-24 เหล็ก - แพ็คละ 50 | เอบีทูดีเอ 1LBC5# 10-240.045 ถึง 0.062 "0.56 "-0.63 "฿1,687

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1LBC3 น็อตสปริง U สไตล์ 8-32 เหล็ก 50PK
฿1,067 / แพ็ค