1lbc9 | สปริงน็อต U Style #6 เหล็ก - Pk50 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1LBC9 น็อตสปริง U Style #6 Steel, 50PK | AB2DCE

APPROVED VENDOR 1LBC9 น็อตสปริง U สไตล์ #6 เหล็ก 50PK

In Stock
รายการ: AB2DCE รุ่น: 1LBC9

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿861 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสปริงอ่อนนุช
วัสดุพื้นฐานเหล็ก
ตรงกลางของรูถึงขอบแผง0.218 "
Dia./ ขนาดเกลียว# 6-32
เสร็จสิ้นฟอสเฟตสีดำ
สำหรับความหนาของแผง0.025 ถึง 0.040 "
ความยาว0.48 "
วัสดุเหล็กสปริง
ประเภทอ่อนนุชน็อตสปริงยูสไตล์
ความแข็ง RockwellC40 ถึง C50
รูปร่างU
ระบบการวัดนิ้ว
ความหนา0.017 "
ทิศทางของเธรดมือขวา
ขนาดเกลียว#6
ประเภทด้ายUNC
ชนิดภาพเขียนสไตล์ U
ความกว้าง0.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)8.13
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.59
รหัส HS7318160085
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นDia./ ขนาดเกลียวสำหรับความหนาของแผงความยาวขนาดเกลียวความกว้างราคา
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 1LBC5 น็อตสปริง U สไตล์ 10-24 เหล็ก - แพ็คละ 50 | เอบีทูดีเอ 1LBC5# 10-240.045 ถึง 0.062 "0.56 "-0.63 "฿1,687

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1LBC9 น็อตสปริง U สไตล์ #6 เหล็ก 50PK
฿861 / แพ็ค