1lbu8 | ข้องอ 90 องศา 2 นิ้ว Fnpt | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1LBU8 ข้อศอก 90 องศา 2 นิ้ว Fnpt | AB2DGC

APPROVED VENDOR 1LBU8 ข้อศอก 90 องศา 2 นิ้ว Fnpt

In Stock
รายการ: AB2DGC รุ่น: 1LBU8

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿3,120 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นข้อศอก 90 องศา
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กอ่อนสีดำ
ชั้น300
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
แม็กซ์ ความดัน1500 psi ที่ 150 องศา F
ขนาดท่อ2"
แรงดันไอน้ำอิ่มตัว300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 550 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.78
ความสูงของเรือ (ซม.)10.67
ความยาวเรือ (ซม.)10.67
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.67
รหัส HS7307199060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุของตัวเครื่องชั้นประเภทการเชื่อมต่อแม็กซ์ ความดันขนาดท่อแรงดันไอน้ำอิ่มตัวชั่วคราว พิสัยราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1LBU1 ข้อศอก 90 องศา 1/4 นิ้ว Fnpt | AB2DFV 1 ปอนด์ 1เหล็กอ่อนสีดำ300เอฟเอ็นพีที2000 psi ที่ 150 องศา F1 / 4 "300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-20 องศาถึง 550 องศา F฿469
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1LBU2 ข้อศอก 90 องศา 3/8 นิ้ว Fnpt | AB2DFW 1 ปอนด์ 2เหล็กอ่อนสีดำ300เอฟเอ็นพีที2000 psi ที่ 150 องศา F3 / 8 "300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-20 องศาถึง 550 องศา F฿434
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1LBU3 ข้อศอก 90 องศา 1/2 นิ้ว Fnpt | AB2DFX 1 ปอนด์ 3เหล็กอ่อนสีดำ300เอฟเอ็นพีที2000 psi ที่ 150 องศา F1 / 2 "300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-20 องศาถึง 550 องศา F฿562
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1LBU4 ข้อศอก 90 องศา 3/4 นิ้ว Fnpt | AB2DFY 1 ปอนด์ 4เหล็กอ่อนสีดำ300เอฟเอ็นพีที2000 psi ที่ 150 องศา F3 / 4 "300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-20 องศาถึง 550 องศา F฿729
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1LBU5 ข้อศอก 90 องศา 1 นิ้ว Fnpt | AB2DFZ 1 ปอนด์ 5เหล็กอ่อนสีดำ300เอฟเอ็นพีที2000 psi ที่ 150 องศา F1"300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-20 องศาถึง 550 องศา F฿1,073
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1LBU6 ข้อศอก 90 องศา 1-1 / 4 นิ้ว Fnpt | AB2DGA 1 ปอนด์ 6เหล็กอ่อนสีดำ300เอฟเอ็นพีที1500 psi ที่ 150 องศา F1.25 "300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-20 องศาถึง 550 องศา F฿1,722
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1LBU7 ข้อศอก 90 องศา 1-1 / 2 นิ้ว Fnpt | AB2DGB 1 ปอนด์ 7เหล็กอ่อนสีดำ300เอฟเอ็นพีที1500 psi ที่ 150 องศา F1.5 "300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-20 องศาถึง 550 องศา F฿2,326

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1LBU8 ข้อศอก 90 องศา 2 นิ้ว Fnpt
฿3,120 / หน่วย