1lbv8 | ข้องอ 45 องศา 1-1/2 นิ้ว Fnpt | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1LBV8 ข้อศอก 45 องศา 1-1 / 2 นิ้ว Fnpt | AB2DGM

APPROVED VENDOR 1LBV8 ข้อศอก 45 องศา 1-1 / 2 นิ้ว Fnpt

In Stock
รายการ: AB2DGM รุ่น: 1LBV8

รับโดย อาจ 7, อังคาร
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
฿1,857 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นข้อศอก 45 องศา
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กอ่อนสีดำ
ชั้น300
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
แม็กซ์ ความดัน1500 psi ที่ 150 องศา F
ขนาดท่อ1.5 "
แรงดันไอน้ำอิ่มตัว300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 550 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.98
ความสูงของเรือ (ซม.)6.86
ความยาวเรือ (ซม.)10.67
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.87
รหัส HS7307199060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุของตัวเครื่องชั้นประเภทการเชื่อมต่อแม็กซ์ ความดันขนาดท่อแรงดันไอน้ำอิ่มตัวชั่วคราว พิสัยราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1LBV2 ข้อศอก 45 องศา 1/4 นิ้ว Fnpt | AB2DGF 1LBV2เหล็กอ่อนสีดำ300เอฟเอ็นพีที2000 psi ที่ 150 องศา F1 / 4 "300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-20 องศาถึง 550 องศา F฿618
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1LBV3 ข้อศอก 45 องศา 3/8 นิ้ว Fnpt | AB2DGG 1LBV3เหล็กอ่อนสีดำ300เอฟเอ็นพีที2000 psi ที่ 150 องศา F3 / 8 "300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-20 องศาถึง 550 องศา F฿639
APPROVED VENDOR 1LBV4 ข้องอ 45 องศา 1/2 นิ้ว Fnpt | AB2DGH 1LBH8 1LBV4เหล็กอ่อนสีดำ300เอฟเอ็นพีที2000 psi ที่ 150 องศา F1 / 2 "300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-20 องศาถึง 550 องศา F฿691
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1LBV5 ข้อศอก 45 องศา 3/4 นิ้ว Fnpt | AB2DGJ 1LBV5เหล็กอ่อนสีดำ300เอฟเอ็นพีที2000 psi ที่ 150 องศา F3 / 4 "300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-20 องศาถึง 550 องศา F฿758
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1LBV6 ข้อศอก 45 องศา 1 นิ้ว Fnpt | AB2DGK 1LBV6เหล็กอ่อนสีดำ300เอฟเอ็นพีที2000 psi ที่ 150 องศา F1"300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-20 องศาถึง 550 องศา F฿934
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1LBV7 ข้อศอก 45 องศา 1-1 / 4 นิ้ว Fnpt | AB2DGL 1LBV7เหล็กอ่อนสีดำ300เอฟเอ็นพีที1500 psi ที่ 150 องศา F1.25 "300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-20 องศาถึง 550 องศา F฿1,508
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1LBV9 ข้อศอก 45 องศา 2 นิ้ว Fnpt | AB2DGN 1LBV9เหล็กอ่อนสีดำ300เอฟเอ็นพีที1500 psi ที่ 150 องศา F2"300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-20 องศาถึง 550 องศา F฿2,776

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1LBV8 ข้อศอก 45 องศา 1-1 / 2 นิ้ว Fnpt
฿1,857 / หน่วย