APPROVED VENDOR 1LBZ2 ข้อต่อ 2-1 / 2 นิ้ว Fnpt
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | การแต่งงานกัน |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กอ่อนสีดำ |
ชั้น | 300 |
ประเภทการเชื่อมต่อ | เอฟเอ็นพีที |
แม็กซ์ ความดัน | 1000 psi ที่ 150 องศา F |
ขนาดท่อ | 2.5 " |
แรงดันไอน้ำอิ่มตัว | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ชั่วคราว พิสัย | -20 องศาถึง 550 องศา F |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 2.3 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 10.67 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 10.16 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 10.16 |
รหัส HS | 7307199060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | วัสดุของตัวเครื่อง | ชั้น | ประเภทการเชื่อมต่อ | แม็กซ์ ความดัน | ขนาดท่อ | แรงดันไอน้ำอิ่มตัว | ชั่วคราว พิสัย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ปอนด์ 3 | เหล็กอ่อนสีดำ | 300 | เอฟเอ็นพีที | 2000 psi ที่ 150 องศา F | 1 / 4 " | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | -20 องศาถึง 550 องศา F | ฿320 | |
1 ปอนด์ 4 | เหล็กอ่อนสีดำ | 300 | เอฟเอ็นพีที | 2000 psi ที่ 150 องศา F | 3 / 8 " | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | -20 องศาถึง 550 องศา F | ฿306 | |
1 ปอนด์ 5 | เหล็กอ่อนสีดำ | 300 | เอฟเอ็นพีที | 2000 psi ที่ 150 องศา F | 1 / 2 " | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | -20 องศาถึง 550 องศา F | ฿343 | |
1 ปอนด์ 6 | เหล็กอ่อนสีดำ | 300 | เอฟเอ็นพีที | 2000 psi ที่ 150 องศา F | 3 / 4 " | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | -20 องศาถึง 550 องศา F | ฿536 | |
1 ปอนด์ 7 | เหล็กอ่อนสีดำ | 300 | เอฟเอ็นพีที | 2000 psi ที่ 150 องศา F | 1" | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | -20 องศาถึง 550 องศา F | ฿811 | |
1 ปอนด์ 8 | เหล็กอ่อนสีดำ | 300 | เอฟเอ็นพีที | 1500 psi ที่ 150 องศา F | 1.25 " | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | -20 องศาถึง 550 องศา F | ฿807 | |
1 ปอนด์ 9 | เหล็กอ่อนสีดำ | 300 | เอฟเอ็นพีที | 1500 psi ที่ 150 องศา F | 1.5 " | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | -20 องศาถึง 550 องศา F | ฿1,360 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.