APPROVED VENDOR 1LME5 ท่อเหล็ก 300 Psi 1/2 x 72 In
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อ |
ประเภทการเชื่อมต่อพื้นฐาน | เธรดที่ปลายทั้งสองด้าน |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กสีดำ |
ความยาว | 72 " |
แม็กซ์ ความดัน | 300 psi ที่ 550 องศา F |
สูงสุด แรงดันไอน้ำ | 4156 psi WSP ที่ 650 องศา F |
ภายนอก Dia. | 0.84 " |
ขนาดท่อ | 1 / 2 " |
ตารางเวลา | 80 |
ไม่มีรอย / รอย | ไม่มีรอยต่อ |
ประเภทด้าย | NPT |
ความหนาของผนัง | 0.147 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 2.94 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 183.64 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 7304316050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
รุ่น | ความยาว | สูงสุด แรงดันไอน้ำ | ภายนอก Dia. | ขนาดท่อ | ความหนาของผนัง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ลี8 | 18 " | 5164 psi WSP ที่ 650 องศา F | 0.54 " | 1 / 4 " | 0.119 " | ฿1,310 | |
1ลี9 | 24 " | 5164 psi WSP ที่ 650 องศา F | 0.54 " | 1 / 4 " | 0.119 " | ฿1,633 | |
1LLZ1 | 36 " | 5164 psi WSP ที่ 650 องศา F | 0.54 " | 1 / 4 " | 0.119 " | ฿2,175 | |
1LLZ3 | 60 " | 5164 psi WSP ที่ 650 องศา F | 0.54 " | 1 / 4 " | 0.119 " | ฿3,373 | |
1 ลิตร 4 | 18 " | 4434 psi WSP ที่ 650 องศา F | 0.675 " | 3 / 8 " | 0.126 " | ฿1,378 | |
1 ลิตร 5 | 24 " | 4434 psi WSP ที่ 650 องศา F | 0.675 " | 3 / 8 " | 0.126 " | ฿1,765 | |
1 ลิตร 6 | 36 " | 4434 psi WSP ที่ 650 องศา F | 0.675 " | 3 / 8 " | 0.126 " | ฿2,648 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.