จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1LML3 ท่อเหล็ก 300 Psi 1 x 48 In | AB2EGG

APPROVED VENDOR 1LML3 ท่อเหล็ก 300 Psi 1 x 48 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB2EGG รุ่น: 1LML3
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
฿4,369 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นท่อ
ประเภทการเชื่อมต่อพื้นฐานเธรดที่ปลายทั้งสองด้าน
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กสีดำ
ความยาว48 "
แม็กซ์ ความดัน300 psi ที่ 550 องศา F
สูงสุด แรงดันไอน้ำ3141 psi WSP ที่ 650 องศา F
ภายนอก Dia.1.315 "
ขนาดท่อ1"
ตารางเวลา80
ไม่มีรอย / รอยไม่มีรอยต่อ
ประเภทด้ายNPT
ความหนาของผนัง0.179 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.74
ความสูงของเรือ (ซม.)3.3
ความยาวเรือ (ซม.)122.68
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.3
รหัส HS7304390020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวสูงสุด แรงดันไอน้ำภายนอก Dia.ขนาดท่อความหนาของผนังราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1LLY8 ท่อเหล็ก 300 Psi 1/4 x 18 In | AB2ECE 1ลี818 "5164 psi WSP ที่ 650 องศา F0.54 "1 / 4 "0.119 "฿1,376
อนุมัติจำหน่ายท่อเหล็ก 1LLY9 300 Psi 1/4 x 24 In | AB2ECF 1ลี924 "5164 psi WSP ที่ 650 องศา F0.54 "1 / 4 "0.119 "฿1,567
ท่อเหล็ก 1LLZ1 300 Psi 1/4 x 36 In | AB2ECG 1LLZ136 "5164 psi WSP ที่ 650 องศา F0.54 "1 / 4 "0.119 "฿1,957
ท่อเหล็กหล่อ 1LLZ3 300 Psi 1/4 x 60 In | AB2ECJ 1LLZ360 "5164 psi WSP ที่ 650 องศา F0.54 "1 / 4 "0.119 "฿3,036
ท่อเหล็กขนาด 1LMB4 300 Psi 3/8 x 18 In | AB2EDE 1 ลิตร 418 "4434 psi WSP ที่ 650 องศา F0.675 "3 / 8 "0.126 "฿1,359
ท่อเหล็ก 1LMB5 300 Psi 3/8 x 24 In | AB2EDF 1 ลิตร 524 "4434 psi WSP ที่ 650 องศา F0.675 "3 / 8 "0.126 "฿1,757
ท่อเหล็ก 1LMB6 300 Psi 3/8 x 36 In | AB2EDG 1 ลิตร 636 "4434 psi WSP ที่ 650 องศา F0.675 "3 / 8 "0.126 "฿2,487

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1LML3 ท่อเหล็ก 300 Psi 1 x 48 นิ้ว
฿4,369 / หน่วย