1lte7 | บุชหกเหลี่ยม 1 X 1/4 นิ้ว สแตนเลส 304 150 Psi | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 1LTE7 บุชหกเหลี่ยม 1 x 1/4 นิ้ว สแตนเลส 304 150 Psi | AB2FHX 4464K412

APPROVED VENDOR 1LTE7 Hex Bush 1 x 1/4 นิ้ว 304 สแตนเลส 150 Psi

In Stock
รายการ: AB2FHX รุ่น: 1LTE7ข้ามอ้างอิง: 4464K412
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
฿479 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบูช Hex
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กสแตนเลส 304
ประเภทการเชื่อมต่อMNPT x FNPT
แม็กซ์ ความดัน300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
สูงสุด แรงดันไอน้ำ150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดท่อ1 "x 1/4"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.1
ความสูงของเรือ (ซม.)3.3
ความยาวเรือ (ซม.)4.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.32
รหัส HS7307290090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุของตัวเครื่องขนาดท่อราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1LTC5 Hex Bushing 1/4 x 1/8 นิ้ว 304 สแตนเลส 150 Psi | AB2FHK 4464K381 1LTC5เหล็กสแตนเลส 3041 / 4 "x 1 / 8"฿152
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1LTC6 Hex Bushing 3/8 x 1/8 นิ้ว 304 สแตนเลส 150 Psi | AB2FHL 4464K641 1LTC6เหล็กสแตนเลส 3043 / 8 "x 1 / 8"฿183
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1LTC7 Hex Bushing 3/8 x 1/4 นิ้ว 304 สแตนเลส 150 Psi | AB2FHM 4464K382 1LTC7เหล็กสแตนเลส 3043 / 8 "x 1 / 4"฿152
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1LTC8 Hex Bushing 1/2 x 1/8 นิ้ว 304 สแตนเลส 150 Psi | AB2FHN 4464K397 1LTC8เหล็กสแตนเลส 3041 / 2 "x 1 / 8"฿208
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1LTC9 Hex Bushing 1/2 x 1/4 นิ้ว 304 Stainless Steel 150 Psi | AB2FHP 4464K642 1LTC9เหล็กสแตนเลส 3041 / 2 "x 1 / 4"฿235
อนุมัติ VENDOR 1LTE1 Hex Bushing 1/2 x 3/8 นิ้ว 304 สแตนเลส 150 Psi | AB2FHQ 4464K383 1 ลิตร 1เหล็กสแตนเลส 3041 / 2 "x 3 / 8"฿226
อนุมัติ VENDOR 1LTE2 Hex Bushing 3/4 x 1/8 นิ้ว 304 สแตนเลส 150 Psi | AB2FHR 4464K398 1 ลิตร 2เหล็กสแตนเลส 3043 / 4 "x 1 / 8"฿288

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1LTE7 Hex Bush 1 x 1/4 นิ้ว 304 สแตนเลส 150 Psi
฿479 / หน่วย