1lul9 | บูชลดหกเหลี่ยม 1/2 X 1/8 นิ้ว 316 Stainless Steel | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1LUL9 บูชลด Hex 1/2 x 1/8 นิ้ว 316 สแตนเลส | AB2FWE

APPROVED VENDOR 1LUL9 บูชลดร่องหกเหลี่ยม 1/2 x 1/8 นิ้ว 316 Stainless Steel

In Stock
รายการ: AB2FWE รุ่น: 1LUL9
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
฿289 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นHex ลดบูช
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กสแตนเลส 316
ประเภทการเชื่อมต่อMNPT x FNPT
แม็กซ์ ความดัน300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
สูงสุด แรงดันไอน้ำ150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดท่อ1 / 2 "x 1 / 8"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.04
ความสูงของเรือ (ซม.)2.79
ความยาวเรือ (ซม.)13.97
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.79
รหัส HS7307290090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุของตัวเครื่องแม็กซ์ ความดันสูงสุด แรงดันไอน้ำขนาดท่อราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1LTX1 Hex Reducing Bushing 1 1/2 x 1 1/4 In | AB2FNN 1LTX1เหล็กสแตนเลส 3163000 psi ที่ 100 องศา F2500 psi ที่ 350 องศา F1-1/2" x 1-1/4"฿2,129
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1LTX3 บูชลด Hex 2 x 3/4 นิ้ว 316 สแตนเลส | AB2FNQ 1LTX3เหล็กสแตนเลส 3163000 psi ที่ 100 องศา F2500 psi ที่ 350 องศา F2 "x 3/4"฿2,943
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1LTX5 Hex ลดบูช 2 x 1 นิ้ว 316 สแตนเลส | AB2FNT 1LTX5เหล็กสแตนเลส 3163000 psi ที่ 100 องศา F2500 psi ที่ 350 องศา F2 "x 1"฿3,172
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1LTX7 Hex ลดบูช 2 x 1 1/4 นิ้ว 316 สแตนเลส | AB2FNV 1LTX7เหล็กสแตนเลส 3163000 psi ที่ 100 องศา F2500 psi ที่ 350 องศา F2 "x 1-1 / 4"฿2,943
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1LTX9 บูชลด Hex 2 x 1 1/2 นิ้ว 316 สแตนเลส | AB2FNX 1LTX9เหล็กสแตนเลส 3163000 psi ที่ 100 องศา F2500 psi ที่ 350 องศา F2 "x 1-1 / 2"฿2,943
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1LUN2 บูชลด Hex 1/2 x 1/4 นิ้ว 316 สแตนเลส | AB2FWG 1ลัน2เหล็กสแตนเลส 316300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 2 "x 1 / 4"฿224
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1LUN4 บูชลด Hex 3/4 x 1/8 นิ้ว 316 สแตนเลส | AB2FWH 1ลัน4เหล็กสแตนเลส 316300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3 / 4 "x 1 / 8"฿380

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1LUL9 บูชลดร่องหกเหลี่ยม 1/2 x 1/8 นิ้ว 316 Stainless Steel
฿289 / หน่วย