1เลเวล7 | ฝาครอบ 2 นิ้ว 304 Stainless Steel 3000 Psi | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 1LVL7 Cap 2 นิ้ว 304 Stainless Steel 3000 Psi | AB2GCH

APPROVED VENDOR 1LVL7 Cap 2 นิ้ว 304 สแตนเลส 3000 Psi

In Stock
รายการ: AB2GCH รุ่น: 1LVL7
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
฿2,217 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฝาครอบ
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กสแตนเลส 304
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
แม็กซ์ ความดัน3000 psi ที่ 100 องศา F
สูงสุด แรงดันไอน้ำ2500 psi ที่ 350 องศา F
ขนาดท่อ2"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.08
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)8.13
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.13
รหัส HS7307290090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุของตัวเครื่องประเภทการเชื่อมต่อแม็กซ์ ความดันสูงสุด แรงดันไอน้ำขนาดท่อราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1LRX2 Cap 1/8 นิ้ว 304 สแตนเลส 150 Psi | AB2FFJ 1LRX2เหล็กสแตนเลส 304เอฟเอ็นพีที300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 8 "฿101
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1LRX3 Cap 1/4 นิ้ว 304 สแตนเลส 150 Psi | AB2FFK 1LRX3เหล็กสแตนเลส 304เอฟเอ็นพีที300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 4 "฿156
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1LRX4 ฝา 3/8 นิ้ว 304 สแตนเลส 150 Psi | AB2FFL 1LRX4เหล็กสแตนเลส 304เอฟเอ็นพีที300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3 / 8 "-
RFQ
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1LRX5 ฝา 1/2 นิ้ว 304 สแตนเลส 150 Psi | AB2FFM 1LRX5เหล็กสแตนเลส 304เอฟเอ็นพีที300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 2 "฿229
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1LRX6 ฝา 3/4 นิ้ว 304 สแตนเลส 150 Psi | AB2FFN 1LRX6เหล็กสแตนเลส 304เอฟเอ็นพีที300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3 / 4 "฿286
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1LRX7 Cap 1 นิ้ว 304 Stainless Steel 150 Psi | AB2FFP 1LRX7เหล็กสแตนเลส 304เอฟเอ็นพีที300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1"฿445
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1LRX8 ฝา 1 1/4 นิ้ว 304 สแตนเลส 150 Psi | AB2FFQ 1LRX8เหล็กสแตนเลส 304เอฟเอ็นพีที300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1.25 "฿786

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1LVL7 Cap 2 นิ้ว 304 สแตนเลส 3000 Psi
฿2,217 / หน่วย