1mnb6 | คลัปครึ่งตัว 1/2 นิ้ว Npt | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1MNB6 Half Coupling 1/2 นิ้ว Npt | AB2LBB

APPROVED VENDOR 1MNB6 คลัปครึ่ง 1/2 นิ้ว Npt

In Stock
รายการ: AB2LBB รุ่น: 1MNB6
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
฿180 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคลัปครึ่งหนึ่ง
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กหลอมสีดำ
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
แม็กซ์ ความดัน3000 psi ที่ 72 องศา F
ขนาดท่อ1 / 2 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.06
ความสูงของเรือ (ซม.)2.29
ความยาวเรือ (ซม.)2.79
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.79
รหัส HS7307923010
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการเชื่อมต่อขนาดท่อราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1MNB3 Half Coupling 1/8 นิ้ว Npt | AB2LAY 1 ล้านบาท 3เอฟเอ็นพีที1 / 8 "฿168
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1MNB4 ข้อต่อครึ่งหนึ่ง 1/4 นิ้ว Npt | AB2LAZ 1 ล้านบาท 4เอฟเอ็นพีที1 / 4 "฿139
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1MNB5 คลัปครึ่ง 3/8 นิ้ว Npt | AB2LBA 1 ล้านบาท 5เอฟเอ็นพีที3 / 8 "฿180
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1MNB7 ข้อต่อครึ่ง 3/4 นิ้ว Npt | AB2LBC 1 ล้านบาท 7เอฟเอ็นพีที3 / 4 "฿263
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1MNB9 Half Coupling 1-1 / 4 Inch Npt | AB2LBE 1 ล้านบาท 9เอฟเอ็นพีที1.25 "-
RFQ
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1MNC1 Half Coupling 1-1 / 2 Inch Npt | AB2LBF 1MNC 1เอฟเอ็นพีที1.5 "฿520
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1MNC2 Half Coupling 2 นิ้ว Npt | AB2LBG 1MNC 2เอฟเอ็นพีที2"฿653

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1MNB6 คลัปครึ่ง 1/2 นิ้ว Npt
฿180 / หน่วย