1mnc7 | ยูเนี่ยน 1/4 นิ้ว Npt | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APPROVED VENDOR 1MNC7 ยูเนี่ยน 1/4 นิ้ว Npt | เอบี2แอลบีแอล

APPROVED VENDOR 1MNC7 ยูเนี่ยน 1/4 นิ้ว Npt

In Stock
รายการ: AB2LBL รุ่น: 1MNC7
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
฿925 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสหภาพ
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กหลอมสีดำ
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
แม็กซ์ ความดัน3000 psi ที่ 72 องศา F
ขนาดท่อ1 / 4 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.28
ความสูงของเรือ (ซม.)4.32
ความยาวเรือ (ซม.)4.57
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.57
รหัส HS7307995045
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุของตัวเครื่องชั้นประเภทการเชื่อมต่อแม็กซ์ ความดันขนาดท่อแรงดันไอน้ำอิ่มตัวชั่วคราว พิสัยราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1LCA3 Union 1/4 นิ้ว Fnpt | AB2DJE 1LCA3เหล็กอ่อนสีดำ300เอฟเอ็นพีที600 psi ที่ 150 องศา F1 / 4 "300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-20 องศาถึง 450 องศา F฿1,252
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1LCA4 Union 3/8 นิ้ว Fnpt | AB2DJF 1LCA4เหล็กอ่อนสีดำ300เอฟเอ็นพีที600 psi ที่ 150 องศา F3 / 8 "300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-20 องศาถึง 450 องศา F฿1,166
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1LCA5 Union 1/2 นิ้ว Fnpt | AB2DJG 1LCA5เหล็กอ่อนสีดำ300เอฟเอ็นพีที600 psi ที่ 150 องศา F1 / 2 "300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-20 องศาถึง 450 องศา F฿1,260
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1LCA6 Union 3/4 นิ้ว Fnpt | AB2DJH 1LCA6เหล็กอ่อนสีดำ300เอฟเอ็นพีที600 psi ที่ 150 องศา F3 / 4 "300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-20 องศาถึง 450 องศา F฿1,412
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1LCA7 Union 1 Inch Fnpt | AB2DJJ 1LCA7เหล็กอ่อนสีดำ300เอฟเอ็นพีที600 psi ที่ 150 องศา F1"300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-20 องศาถึง 450 องศา F฿1,829
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1LCA8 Union 1-1 / 4 Inch Fnpt | AB2DJK 1LCA8เหล็กอ่อนสีดำ300เอฟเอ็นพีที600 psi ที่ 150 องศา F1.25 "300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-20 องศาถึง 450 องศา F฿2,326
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1LCA9 Union 1-1 / 2 Inch Fnpt | AB2DJL 1LCA9เหล็กอ่อนสีดำ300เอฟเอ็นพีที600 psi ที่ 150 องศา F1.5 "300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-20 องศาถึง 450 องศา F฿3,007

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1MNC7 ยูเนี่ยน 1/4 นิ้ว Npt
฿925 / หน่วย