APPROVED VENDOR 1MNN3 ข้องอ 90 องศา 4 นิ้ว Socket Weld
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ข้อศอก 90 องศา |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กหลอมสีดำ |
ประเภทการเชื่อมต่อ | ซ็อกเก็ตเชื่อม |
แม็กซ์ ความดัน | 3000 psi ที่ 72 องศา F |
ขนาดท่อ | 4" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.86 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 18.03 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 26.67 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.32 |
รหัส HS | 7307995045 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
รุ่น | วัสดุของตัวเครื่อง | ชั้น | ประเภทการเชื่อมต่อ | แม็กซ์ ความดัน | ขนาดท่อ | แรงดันไอน้ำอิ่มตัว | ชั่วคราว พิสัย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ปอนด์ 1 | เหล็กอ่อนสีดำ | 300 | เอฟเอ็นพีที | 2000 psi ที่ 150 องศา F | 1 / 4 " | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | -20 องศาถึง 550 องศา F | ฿469 | |
1 ปอนด์ 2 | เหล็กอ่อนสีดำ | 300 | เอฟเอ็นพีที | 2000 psi ที่ 150 องศา F | 3 / 8 " | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | -20 องศาถึง 550 องศา F | ฿434 | |
1 ปอนด์ 3 | เหล็กอ่อนสีดำ | 300 | เอฟเอ็นพีที | 2000 psi ที่ 150 องศา F | 1 / 2 " | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | -20 องศาถึง 550 องศา F | ฿562 | |
1 ปอนด์ 4 | เหล็กอ่อนสีดำ | 300 | เอฟเอ็นพีที | 2000 psi ที่ 150 องศา F | 3 / 4 " | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | -20 องศาถึง 550 องศา F | ฿729 | |
1 ปอนด์ 5 | เหล็กอ่อนสีดำ | 300 | เอฟเอ็นพีที | 2000 psi ที่ 150 องศา F | 1" | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | -20 องศาถึง 550 องศา F | ฿1,073 | |
1 ปอนด์ 6 | เหล็กอ่อนสีดำ | 300 | เอฟเอ็นพีที | 1500 psi ที่ 150 องศา F | 1.25 " | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | -20 องศาถึง 550 องศา F | ฿1,722 | |
1 ปอนด์ 7 | เหล็กอ่อนสีดำ | 300 | เอฟเอ็นพีที | 1500 psi ที่ 150 องศา F | 1.5 " | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | -20 องศาถึง 550 องศา F | ฿2,326 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.