1mzy1 | เหล็กยูทิลิตี้สปริงเสริม 1 1/4 ความยาวโดยรวม - แพ็ค 12 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1MZY1 ส่วนต่อขยายสปริงยูทิลิตี้สตีล 1 1/4 ความยาวโดยรวม - แพ็ค 12 อัน | AB2NVN

APPROVED VENDOR เหล็กยูทิลิตี้สปริงเสริม 1MZY1 1 1/4 ความยาวโดยรวม - แพ็ค 12

In Stock
รายการ: AB2NVN รุ่น: 1MZY1
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
฿588 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสปริงขยาย
โก่ง @ โหลด0.81 "
ประเภทสิ้นสุดครอสโอเวอร์เซ็นเตอร์ลูป
เสร็จสิ้นชุบสังกะสี
โหลด (ปอนด์)3.31
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอนสูง
ภายนอก Dia.1 / 4 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1.25 "
อัตราสปริง3.28 ปอนด์ / นิ้ว
ชนิดภาพเขียนประโยชน์
ลวด Dia0.029 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)0.51
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS7320205020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นลวด Diaโก่ง @ โหลดเสร็จสิ้นโหลด (ปอนด์)วัสดุภายนอก Dia.¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁอัตราสปริงราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1MZX5 ส่วนขยายสปริงยูทิลิตี้ 1 ความยาวโดยรวม 3/16 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก - PK 12 | AB2NVH 1MZX50.023 "0.55 "ชุบสังกะสี2.3เหล็กกล้าคาร์บอนสูง3 / 16 "1"3.22 ปอนด์ / นิ้ว฿414
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1MZX6 ส่วนต่อขยายสปริงยูทิลิตี้เหล็ก 1 ความยาวโดยรวม 1/4 ด้านนอก Dia - PK 12 | AB2NVJ 1MZX60.029 "0.5 "ชุบสังกะสี3.28เหล็กกล้าคาร์บอนสูง1 / 4 "1"5.21 ปอนด์ / นิ้ว฿588
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1MZX7 ส่วนขยายสปริงยูทิลิตี้ 1 ความยาวโดยรวม 5/16 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก - PK 12 | AB2NVK 1MZX70.029 "0.73 "ชุบสังกะสี2.62เหล็กกล้าคาร์บอนสูง5 / 16 "1"3 ปอนด์ / นิ้ว฿584
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1MZX8 ส่วนขยายสปริงยูทิลิตี้ 1 ความยาวโดยรวม 5/16 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก - PK 12 | AB2NVL 1MZX80.035 "0.43 "ชุบสังกะสี4.65เหล็กกล้าคาร์บอนสูง5 / 16 "1"8.56 ปอนด์ / นิ้ว฿561
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1MZX9 เหล็กเสริมสปริงยูทิลิตี้ 1 1/4 ความยาวโดยรวม - แพ็ค 12 | AB2NVM 1MZX90.023 "0.74 "ชุบสังกะสี2.33เหล็กกล้าคาร์บอนสูง3 / 16 "1.25 "2.44 ปอนด์ / นิ้ว฿470
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1MZY2 เหล็กเสริมสปริงยูทิลิตี้ 1 1/4 ความยาวโดยรวม - แพ็ค 12 | AB2NVP 1MZY20.029 "1.15 "ชุบสังกะสี2.62เหล็กกล้าคาร์บอนสูง5 / 16 "1.25 "1.91 ปอนด์ / นิ้ว฿624
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1MZY3 Extension Spring Utility Steel 1 1/4 ความยาวโดยรวม - แพ็คละ 12 ชิ้น | เอบีทูเอ็นวีคิว 1MZY30.035 "0.69 "ชุบสังกะสี4.61เหล็กกล้าคาร์บอนสูง5 / 16 "1.25 "5.32 ปอนด์ / นิ้ว฿604

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR เหล็กยูทิลิตี้สปริงเสริม 1MZY1 1 1/4 ความยาวโดยรวม - แพ็ค 12
฿588 / หน่วย