1ndr1 | สปริงกดทรงกรวย 302 สแตนเลส 1/2 X 0.850 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1NDR1 สปริงอัดรูปกรวยสแตนเลส 302 1/2 x 0.850 | เอบีทูคิวพีเค

APPROVED VENDOR 1NDR1 สปริงอัดทรงกรวย 302 สแตนเลส 1/2 x 0.850

In Stock
รายการ: AB2QPK รุ่น: 1NDR1
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
฿127 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสปริงอัด
ประเภทสิ้นสุดกำลังสองและไม่กราวด์
เสร็จสิ้นที่ราบ
Dia ภายนอกขนาดใหญ่0.850 "
โหลดที่ความยาวฟรี 50% (Lbs.)14.85
โหลด @ Solid (Lbs.)21.74
วัสดุเหล็กสแตนเลส 302
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1 / 2 "
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกขนาดเล็ก0.375 "
อัตราสปริง59.45 ปอนด์ / นิ้ว
ชนิดภาพเขียนเสี้ยม
ลวด Dia0.067 "
ประเภทลวดรอบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

ความสูงของเรือ (ซม.)1.52
ความยาวเรือ (ซม.)5.08
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS7320201000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความยาวที่บีบอัดโก่ง @ โหลดอัตราสปริงชนิดภาพเขียนลวด Diaประเภทสิ้นสุดเสร็จสิ้นราคา
อนุมัติจำหน่าย 1NBV1 เหล็กสปริงอัดความยาว 1 นิ้ว - แพ็ค 12 อัน | AB2PXR 1NBV11"--9.58 ปอนด์ / นิ้วประโยชน์0.029 "ปิดชุบสังกะสี฿279
อนุมัติจำหน่าย 1NBV2 เหล็กสปริงอัดความยาว 1 นิ้ว - แพ็ค 12 อัน | AB2PXT 1NBV21"--5.8 ปอนด์ / นิ้วประโยชน์0.029 "ปิดชุบสังกะสี฿306
อนุมัติจำหน่าย 1NBV3 เหล็กสปริงอัดความยาว 1 นิ้ว - แพ็ค 12 อัน | AB2PXU 1NBV31"--13.59 ปอนด์ / นิ้วประโยชน์0.035 "ปิดชุบสังกะสี฿329
อนุมัติ VENDOR 1NBV4 สปริงอัด 1 ความยาว 1/4 นิ้ว - แพ็ค 12 อัน | AB2PXV 1NBV41.25 "--5.09 ปอนด์ / นิ้วประโยชน์0.023 "ปิดชุบสังกะสี฿250
อนุมัติ VENDOR 1NBV5 สปริงอัด 1 ความยาว 1/4 นิ้ว - แพ็ค 12 อัน | AB2PXW 1NBV51.25 "--5.22 ปอนด์ / นิ้วประโยชน์0.035 "ปิดชุบสังกะสี฿599
อนุมัติจำหน่าย 1NBV6 สปริงอัด 1 1/2 นิ้ว - แพ็ค 12 อัน | AB2PXX 1NBV61.5 "--7.81 ปอนด์ / นิ้วประโยชน์0.035 "ปิดชุบสังกะสี฿725
อนุมัติจำหน่าย 1NBV7 เหล็กสปริงอัดความยาว 1.5 นิ้ว - แพ็ค 12 อัน | AB2PXY 1NBV71.5 "--20.33 ปอนด์ / นิ้วประโยชน์0.048 "ปิดชุบสังกะสี฿376

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1NDR1 สปริงอัดทรงกรวย 302 สแตนเลส 1/2 x 0.850
฿127 / หน่วย