1nln1 | แผ่นอะซีตัล ขาว 1 นิ้ว T 12 X 12 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

อนุมัติ VENDOR 1NLN1 แผ่น Acetal White 1 นิ้ว T 12 x 12 In | AB2TEE

APPROVED VENDOR 1NLN1 แผ่นอะซีตัล ขาว 1 นิ้ว T 12 x 12 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB2TEE รุ่น: 1NLN1
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
฿5,353 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแผ่นสต็อก
สีขาว
ความยาว12 "
ความอดทนความยาว+0.060 "/ - 0.000"
วัสดุอะซีตัลโคพอลิเมอร์
ประเภทวัสดุวัตถุประสงค์ทั่วไป
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย32 องศาถึง 180 องศา F
ความต้านแรงดึง9500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความหนา1"
ความอดทนความหนา+0.025 "/ - 0.000"
ความกว้าง12 "
ความอดทนความกว้าง+0.060 "/ - 0.000"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.45
ความสูงของเรือ (ซม.)3.05
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)30.48
รหัส HS3920995000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีความยาวความอดทนความยาวความหนาความอดทนความหนาความกว้างความอดทนความกว้างราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการรับรอง 1NLL1 แผ่น Acetal White 1/16 T 12 x 12 In | AB2TDX 1NLL1ขาว12 "+0.060 "/ - 0.000"0.063 "+/- 0.005 "12 "+0.060 "/ - 0.000"฿285
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติแผ่น 1NLL2 Acetal White 1/8 นิ้ว T 12 x 12 นิ้ว | AB2TDY 1NLL2ขาว12 "+0.060 "/ - 0.000"0.125 "+/- 0.005 "12 "+0.060 "/ - 0.000"฿568
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติแผ่น 1NLL3 Acetal White 1/4 นิ้ว T 12 x 12 นิ้ว | AB2TDZ 1NLL3ขาว12 "+0.060 "/ - 0.000"0.25 "+0.025 "/ - 0.000"12 "+0.060 "/ - 0.000"฿1,370
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติแผ่น 1NLL4 Acetal White 516 นิ้ว T 12 x 12 นิ้ว | AB2TEA 1NLL4ขาว12 "+0.060 "/ - 0.000"0.313 "+0.025 "/ - 0.000"12 "+0.060 "/ - 0.000"฿1,466
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติแผ่น 1NLL5 Acetal White 3/8 นิ้ว T 12 x 12 นิ้ว | AB2TEB 1NLL5ขาว12 "+0.060 "/ - 0.000"0.375 "+0.025 "/ - 0.000"12 "+0.060 "/ - 0.000"฿2,242
อนุมัติ VENDOR 1NLL6 แผ่น Acetal White 1/2 นิ้ว T 12 x 12 In | AB2TEC 1NLL6ขาว12 "+0.060 "/ - 0.000"0.5 "+0.025 "/ - 0.000"12 "+0.060 "/ - 0.000"฿2,462
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติแผ่น 1NLL7 Acetal White 5/8 นิ้ว T 12 x 12 นิ้ว | AB2TED 1NLL7ขาว12 "+0.060 "/ - 0.000"0.625 "+0.025 "/ - 0.000"12 "+0.060 "/ - 0.000"฿3,298

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1NLN1 แผ่นอะซีตัล ขาว 1 นิ้ว T 12 x 12 นิ้ว
฿5,353 / หน่วย