APPROVED VENDOR 1NMH2 แผ่นอะซีตัล สีดำ 2 1/4 นิ้ว T 12 x 48 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แผ่นสต็อก |
สี | Black |
ความยาว | 48 " |
ความอดทนความยาว | +0.060 "/ - 0.000" |
วัสดุ | อะซีตัลโคพอลิเมอร์ |
ประเภทวัสดุ | วัตถุประสงค์ทั่วไป |
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | 32 องศาถึง 180 องศา F |
ความต้านแรงดึง | 9500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ความหนา | 2.25 " |
ความอดทนความหนา | +0.050 "/ - 0.000" |
ความกว้าง | 12 " |
ความอดทนความกว้าง | +0.060 "/ - 0.000" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 31.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 8.38 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 33.02 |
รหัส HS | 3920995000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | สี | ความยาว | ความอดทนความยาว | ความหนา | ความอดทนความหนา | ความกว้าง | ความอดทนความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1NLL1 | ขาว | 12 " | +0.060 "/ - 0.000" | 0.063 " | +/- 0.005 " | 12 " | +0.060 "/ - 0.000" | ฿311 | |
1NLL2 | ขาว | 12 " | +0.060 "/ - 0.000" | 0.125 " | +/- 0.005 " | 12 " | +0.060 "/ - 0.000" | ฿618 | |
1NLL3 | ขาว | 12 " | +0.060 "/ - 0.000" | 0.25 " | +0.025 "/ - 0.000" | 12 " | +0.060 "/ - 0.000" | ฿1,486 | |
1NLL4 | ขาว | 12 " | +0.060 "/ - 0.000" | 0.313 " | +0.025 "/ - 0.000" | 12 " | +0.060 "/ - 0.000" | ฿1,486 | |
1NLL5 | ขาว | 12 " | +0.060 "/ - 0.000" | 0.375 " | +0.025 "/ - 0.000" | 12 " | +0.060 "/ - 0.000" | ฿2,335 | |
1NLL6 | ขาว | 12 " | +0.060 "/ - 0.000" | 0.5 " | +0.025 "/ - 0.000" | 12 " | +0.060 "/ - 0.000" | ฿2,899 | |
1NLL7 | ขาว | 12 " | +0.060 "/ - 0.000" | 0.625 " | +0.025 "/ - 0.000" | 12 " | +0.060 "/ - 0.000" | ฿3,883 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.