APPROVED VENDOR 1NTZ1 มุม Pvc เทา 0.25 T 1 1/2 นิ้ว ขา 5 ฟุต
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หุ้นมุม |
สี | สีเทาเข้ม |
Corners | สี่เหลี่ยมด้านเท่า |
เสร็จสิ้น | เรียบ |
ความยาวของขา | 1-1/2" x 1-1/2" |
ความทนทานต่อความยาวขา | +/- 0.125 " |
ความยาว | 5ft |
ความอดทนความยาว | + 0.060 / -0.000 " |
วัสดุ | พีวีซีชนิด I |
ชั่วคราว พิสัย | 5 องศาถึง 140 องศา F |
ความต้านแรงดึง | 7300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ความหนา | 0.25 " |
ความอดทนความหนา | +/- 0.063 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.86 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 3.81 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 304.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 3.81 |
รหัส HS | 3916200091 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.