1nux3 | ลูกล้อจานแข็ง 750 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 1NUX3 ลูกล้อแผ่นแข็ง เส้นผ่านศูนย์กลาง 750 ปอนด์ 5 นิ้ว | AB2UCM

APPROVED VENDOR 1NUX3 ลูกล้อจานแข็ง 750 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB2UCM รุ่น: 1NUX3
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
฿1,368 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล้อจานแข็ง
รวมเบรคล้อไม่
ช่วงพิกัดโหลดล้อ300 ถึง 999 ปอนด์
กลุ่มผลิตภัณฑ์ล้อล้อแข็ง
ประเภทล้อเข้มงวด
วัสดุล้อเลื่อนยูรีเทน
รูปล้อล้อStandard
สีหลักขาว
วัสดุหลักPolyolefin
durometer95 ฝั่ง A
เสร็จสิ้นเฟรมโครเมตสังกะสีเหลือง
วัสดุกรอบเหล็ก
รูปแบบรูB
ภายในระยะห่างของสลักเกลียว3 x 3 "
โหลดคะแนน750 ปอนด์
ประเภทล็อคไม่รวมล็อค
การติดตั้ง Bolt Dia3 / 8 "
จำนวนล้อ1
ระยะห่างของรูสลักด้านนอก2-5/8 x 3-5/8"
ความสูงโดยรวม6.5 "
ขนาดแผ่น4 x 4-1 / 2 นิ้ว
ความหนาของแผ่น0.25 "
ประเภทแผ่นB
ตลับลูกปืนล้อลูกกลิ้ง
สีล้อสีน้ำเงิน
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ5"
วัสดุล้อยูรีเทน
ความกว้างล้อ2"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.76
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)16.51
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.43
รหัส HS8716903000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นโหลดคะแนนช่วงพิกัดโหลดล้อวัสดุล้อเลื่อนการติดตั้ง Bolt Diaระยะห่างของรูสลักด้านนอกความสูงโดยรวมขนาดแผ่นความหนาของแผ่นราคา
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 1G092 ลูกล้อจานแข็ง 155 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 3-1/2 นิ้ว | AA9VDN 4W920 1G092155 ปอนด์0 ถึง 299 ปอนด์ยางเทอร์โมพลาสติก5 / 16 "1-3 / 4 x 3 นิ้ว4.625 "2-3/4 x 3-3/4"0.156 "฿795
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1G098 ล้อจานแข็ง 250 Lb เส้นผ่านศูนย์กลาง 3-1 ​​/ 2 นิ้ว | AA9VDV 1G098250 ปอนด์0 ถึง 299 ปอนด์ยูรีเทน5 / 16 "1-3 / 4 x 3 นิ้ว4.625 "2-3/4 x 3-3/4"0.156 "฿813
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1G099 ล้อจานแข็ง 250 Lb เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว | AA9VDW 1G099250 ปอนด์0 ถึง 299 ปอนด์ยูรีเทน5 / 16 "1-3 / 4 x 3 นิ้ว5.125 "2-3/4 x 3-3/4"0.156 "฿859
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1G100 ล้อจานแข็ง 250 ปอนด์เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว | AA9VDX 1G100250 ปอนด์0 ถึง 299 ปอนด์ยูรีเทน5 / 16 "1-3 / 4 x 3 นิ้ว6.25 "2-3/4 x 3-3/4"0.156 "฿977
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1G193 ล้อจานแข็ง 154 ปอนด์เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว | AA9VEH 1G193154 ปอนด์0 ถึง 299 ปอนด์ยางเทอร์โมพลาสติก5 / 16 "1-3 / 4 x 3 นิ้ว4 1 / 16 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "฿439
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1G194 ล้อจานแข็ง 176 ปอนด์เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว | AA9VEJ 1G194176 ปอนด์0 ถึง 299 ปอนด์ยางเทอร์โมพลาสติก5 / 16 "1-3 / 4 x 3 นิ้ว4 61 / 64 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "฿553
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1G195 ล้อจานแข็ง 198 ปอนด์เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว | AA9VEK 1G195198 ปอนด์0 ถึง 299 ปอนด์ยางเทอร์โมพลาสติก5 / 16 "1-3 / 4 x 3 นิ้ว5.625 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "฿481

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1NUX3 ลูกล้อจานแข็ง 750 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว
฿1,368 / หน่วย