APPROVED VENDOR 1NUZ5 ลูกล้อจานแข็ง 700 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 3-1/4 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ล้อจานแข็ง |
รวมเบรคล้อ | ไม่ |
ช่วงพิกัดโหลดล้อ | 300 ถึง 999 ปอนด์ |
กลุ่มผลิตภัณฑ์ล้อ | ล้อแข็ง |
ประเภทล้อ | เข้มงวด |
วัสดุล้อเลื่อน | ฟีนอล |
รูปล้อล้อ | Standard |
สีหลัก | Black |
วัสดุหลัก | ฟีนอล |
durometer | 90 ฝั่ง D. |
เสร็จสิ้นเฟรม | โครเมตสังกะสีเหลือง |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
รูปแบบรู | B |
ภายในระยะห่างของสลักเกลียว | 3 x 3 " |
โหลดคะแนน | 700 ปอนด์ |
ประเภทล็อค | ไม่รวมล็อค |
การติดตั้ง Bolt Dia | 3 / 8 " |
จำนวนล้อ | 1 |
ระยะห่างของรูสลักด้านนอก | 2-5/8 x 3-5/8" |
ความสูงโดยรวม | 5.25 " |
ขนาดแผ่น | 4 x 4-1 / 2 นิ้ว |
ความหนาของแผ่น | 0.25 " |
ประเภทแผ่น | B |
ตลับลูกปืนล้อ | ลูกกลิ้ง |
สีล้อ | Black |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 3.25 " |
วัสดุล้อ | ฟีนอล |
ความกว้างล้อ | 2" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.56 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 16.26 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 21.59 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 18.54 |
รหัส HS | 8716903000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | โหลดคะแนน | ช่วงพิกัดโหลดล้อ | วัสดุล้อเลื่อน | การติดตั้ง Bolt Dia | ระยะห่างของรูสลักด้านนอก | ความสูงโดยรวม | ขนาดแผ่น | ความหนาของแผ่น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1G092 | 155 ปอนด์ | 0 ถึง 299 ปอนด์ | ยางเทอร์โมพลาสติก | 5 / 16 " | 1-3 / 4 x 3 นิ้ว | 4.625 " | 2-3/4 x 3-3/4" | 0.156 " | ฿900 | ||
1G098 | 250 ปอนด์ | 0 ถึง 299 ปอนด์ | ยูรีเทน | 5 / 16 " | 1-3 / 4 x 3 นิ้ว | 4.625 " | 2-3/4 x 3-3/4" | 0.156 " | ฿921 | ||
1G099 | 250 ปอนด์ | 0 ถึง 299 ปอนด์ | ยูรีเทน | 5 / 16 " | 1-3 / 4 x 3 นิ้ว | 5.125 " | 2-3/4 x 3-3/4" | 0.156 " | ฿973 | ||
1G100 | 250 ปอนด์ | 0 ถึง 299 ปอนด์ | ยูรีเทน | 5 / 16 " | 1-3 / 4 x 3 นิ้ว | 6.25 " | 2-3/4 x 3-3/4" | 0.156 " | ฿1,292 | ||
1G193 | 154 ปอนด์ | 0 ถึง 299 ปอนด์ | ยางเทอร์โมพลาสติก | 5 / 16 " | 1-3 / 4 x 3 นิ้ว | 4 1 / 16 " | 3-3/4 x 2-3/4" | 0.109 " | ฿524 | ||
1G194 | 176 ปอนด์ | 0 ถึง 299 ปอนด์ | ยางเทอร์โมพลาสติก | 5 / 16 " | 1-3 / 4 x 3 นิ้ว | 4 61 / 64 " | 3-3/4 x 2-3/4" | 0.109 " | ฿614 | ||
1G195 | 198 ปอนด์ | 0 ถึง 299 ปอนด์ | ยางเทอร์โมพลาสติก | 5 / 16 " | 1-3 / 4 x 3 นิ้ว | 5.625 " | 3-3/4 x 2-3/4" | 0.109 " | ฿636 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.