APPROVED VENDOR 1NWC1 ล้อเลื่อน 2000 ปอนด์ 6 D x 2-1 / 2 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ลูกล้อ |
เจาะ Dia | 3 / 4 " |
ช่วงพิกัดโหลดล้อ | 300 ถึง 999 ปอนด์ |
วัสดุล้อเลื่อน | เหล็กหล่อ |
สีหลัก | Black |
วัสดุหลัก | เหล็กหล่อ |
durometer | 145 บรินเนลล์ |
เหมาะกับเพลา | 3 / 4 " |
ความยาวของฮับ | 2.75 " |
ความกว้างของฮับ | 2-11 / 16 " |
โหลดคะแนน | 2000 ปอนด์ |
เปลี่ยนสำหรับ | Mfr. เลขที่ 46VGW0625SG, 46VGW0625RG |
ทนต่อ | น้ำน้ำมันสารเคมีกรดส่วนใหญ่ |
บูช Spanner | ไม่รวม |
ชั่วคราว พิสัย | 14 องศาถึง 170 องศา F |
ตลับลูกปืนล้อ | ลูกกลิ้ง |
สีล้อ | Black |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 6" |
วัสดุล้อ | เหล็กหล่อ |
ความกว้างล้อ | 2.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.51 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 6.6 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 14.73 |
รหัส HS | 8716900000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาวของฮับ | เจาะ Dia | ช่วงพิกัดโหลดล้อ | โหลดคะแนน | ทนต่อ | บูช Spanner | ชั่วคราว พิสัย | ตลับลูกปืนล้อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1KA 81 | 1.5 " | 3 / 8 " | 0 ถึง 299 ปอนด์ | 155 ปอนด์ | น้ำน้ำมันสารเคมีกรดส่วนใหญ่ | ไม่รวม | 14 องศาถึง 150 องศา F | 1 ชิ้น Delrin (R) | ฿183 | ||
1KA 89 | 1.5 " | 3 / 8 " | 0 ถึง 299 ปอนด์ | 250 ปอนด์ | น้ำน้ำมันสารเคมีกรดส่วนใหญ่ | ไม่รวม | 14 องศาถึง 150 องศา F | 2 ชิ้น Delrin (R) | ฿419 | ||
1KA 93 | 1.5 " | 3 / 8 " | 0 ถึง 299 ปอนด์ | 165 ปอนด์ | น้ำน้ำมันสารเคมีกรดส่วนใหญ่ | ไม่รวม | 14 องศาถึง 150 องศา F | 1 ชิ้น Delrin (R) | ฿273 | ||
1KA 95 | 1.5 " | 3 / 8 " | 0 ถึง 299 ปอนด์ | 165 ปอนด์ | น้ำน้ำมันสารเคมีกรดส่วนใหญ่ | ไม่รวม | 14 องศาถึง 150 องศา F | 2 ชิ้น Delrin (R) | ฿379 | ||
1KA 97 | 1.5 " | 3 / 8 " | 0 ถึง 299 ปอนด์ | 165 ปอนด์ | น้ำน้ำมันสารเคมีกรดส่วนใหญ่ | ไม่รวม | 14 องศาถึง 150 องศา F | ลูกบอลปิดผนึก | ฿723 | ||
1KA 99 | 1.5 " | 3 / 8 " | 0 ถึง 299 ปอนด์ | 275 ปอนด์ | น้ำน้ำมันสารเคมีกรดส่วนใหญ่ | ไม่รวม | 14 องศาถึง 150 องศา F | 2 ชิ้น Delrin (R) | ฿410 | ||
1KB11 | 1.5 " | 3 / 8 " | 0 ถึง 299 ปอนด์ | 275 ปอนด์ | น้ำน้ำมันสารเคมีกรดส่วนใหญ่ | ไม่รวม | 14 องศาถึง 150 องศา F | 2 ชิ้น Delrin (R) | ฿530 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.