1nwr5 | ลูกล้อจานหมุน 600 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1NWR5 ลูกล้อจานหมุน 600 ปอนด์เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว | AB2UQQ

APPROVED VENDOR 1NWR5 ลูกล้อจานหมุน 600 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB2UQQ รุ่น: 1NWR5

รับโดย อาจ 7, อังคาร
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
฿1,735 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล้อจานหมุน
รวมเบรคล้อไม่
ช่วงพิกัดโหลดล้อ300 ถึง 999 ปอนด์
กลุ่มผลิตภัณฑ์ล้อลูกล้อหมุน
ประเภทล้อหมุน
วัสดุล้อเลื่อนยาง
รูปล้อล้อStandard
สีหลักสีเทา
วัสดุหลักPolyolefin
durometer65 ฝั่ง A
เสร็จสิ้นเฟรมชุบสังกะสี
วัสดุกรอบเหล็ก
รูปแบบรูB
ภายในระยะห่างของสลักเกลียว3 x 3 "
โหลดคะแนน600 ปอนด์
ประเภทล็อคไม่รวมล็อค
การติดตั้ง Bolt Dia3 / 8 "
จำนวนล้อ1
ระยะห่างของรูสลักด้านนอก2-5/8 x 3-5/8"
ความสูงโดยรวม7.25 "
ขนาดแผ่น4 x 4-1 / 2 นิ้ว
ความหนาของแผ่น0.25 "
ประเภทแผ่นB
ร่องน้ำบอลคู่แข็ง
ตลับลูกปืนล้อลูกกลิ้ง
สีล้อสีเทา
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ6"
วัสดุล้อยาง
ความกว้างล้อ2"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.7
ความสูงของเรือ (ซม.)18.8
ความยาวเรือ (ซม.)17.27
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.67
รหัส HS8716903000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการติดตั้ง Bolt Diaวัสดุล้อเลื่อนสีหลักระยะห่างของรูสลักด้านนอกความสูงโดยรวมขนาดแผ่นความหนาของแผ่นประเภทแผ่นราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1NVD6 ล้อจานหมุน 450 ปอนด์เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว | AB2UEP 1NVD63 / 8 "ยางเทอร์โมพลาสติกสีเทา2-5/8 x 3-5/8"7.5 "4 x 4-1 / 2 นิ้ว0.25 "B฿1,952
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1NWH1 ลูกล้อจานหมุน 600 ปอนด์เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว | AB2UNC 1NWH13 / 8 "ยางสีเทา2-5/8 x 3-5/8"7.25 "4 x 4-1 / 2 นิ้ว0.25 "B฿1,955
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1NWH3 ลูกล้อจานหมุน 675 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว | เอบีทูยูน 1NWH33 / 8 "ยางสีเทา2-5/8 x 3-5/8"9.5 "4 x 4-1 / 2 นิ้ว0.25 "B฿4,069
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 1NWJ4 ล้อจานหมุน เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 นิ้ว | AB2UNQ 1NWJ43 / 8 "ยางBlack2-5/8 x 3-5/8"6.5 "4 x 4-1 / 2 นิ้ว0.25 "B฿1,737
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1NWJ6 ลูกล้อจานหมุนเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว | AB2UNT 1NWJ63 / 8 "ยางBlack2-5/8 x 3-5/8"7.25 "4 x 4-1 / 2 นิ้ว0.25 "B฿1,722
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1NWJ8 ลูกล้อจานหมุนเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว | AB2UNV 1NWJ83 / 8 "ยางBlack2-5/8 x 3-5/8"9.5 "4 x 4-1 / 2 นิ้ว0.25 "B฿1,868
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1NWR7 ลูกล้อจานหมุน 600 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว | เอบีทูยูคิวที 1NWR73 / 8 "ยางสีเทา2-5/8 x 3-5/8"9.5 "4 x 4-1 / 2 นิ้ว0.25 "B฿2,115

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 1NWR5 ลูกล้อจานหมุน 600 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว
฿1,735 / หน่วย